Parker Parker115c | Siêu cuộn dây, 5/8 inch, 115 Vac | 4dmj8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER CAP115C Super Coil, 5/8 Inch, 115 VAC | AD7DAL 4DMJ8

PARKER Siêu cuộn dây CAP115C, 5/8 inch, 115 VAC

Trong kho
Khoản mục: AD7DAL phần: CAP115CTham chiếu chéo: 4DMJ8
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
€125.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXôn xao
Loại cuộnMạnh mẽ
Đánh giá hiện tạiCác 0.26
Điện áp đầu vào115 VAC
Công suất tiêu thụ28 W
Sức đề kháng417 Ohm
Chấm dứt hợp đồngĐầu nối ống dẫn
điện áp115 VAC
Công suất28 W

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8481909085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phù hợp với số van (4UA82, 4UA83, 4UA88, 4UA89, 4UA90, 4UA91)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá hiện tạiĐiện áp đầu vàoCông suất tiêu thụSức đề khángđiện ápGiá cả
PARKER CAP024S Super Coil, 5/8 Inch, 24 VAC | AD7DAN 4DMK1 CAP024SCác 1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC€71.60
PARKER CAP012L Super Coil, 5/8 Inch, 12 VAC | AD7DAP 4DMK2 CAP012LCác 2.3312 VDC28 W5.14 Ohm12 VDC€70.42
PARKER CAP024L Super Coil, 5/8 Inch,24 VAC | AD7DAQ 4DMK3 CAP024LCác 1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC€74.48
PARKER CCS115D Super Coil, 1/2 Inch, 115 VAC | BN2KFC CCS115DCác 0.17115 VAC16 W680 Ohm115 VAC€110.82
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Siêu cuộn dây CAP115C, 5/8 inch, 115 VAC
€125.61 /đơn vị