Parker Parker012l | Siêu Cuộn Dây, 5/8 Inch, 12 Vac | 4dmk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER CAP012L Super Coil, 5/8 Inch, 12 VAC | AD7DAP 4DMK2

PARKER Siêu cuộn dây CAP012L, 5/8 inch, 12 VAC

Trong kho
Khoản mục: AD7DAP phần: CAP012LTham chiếu chéo: 4DMK2
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
€70.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXôn xao
Loại cuộnMạnh mẽ
Đánh giá hiện tạiCác 2.33
Điện áp đầu vào12 VDC
Công suất tiêu thụ28 W
Sức đề kháng5.14 Ohm
Chấm dứt hợp đồngKhách hàng tiềm năng kép
điện áp12 VDC
Công suất28 W

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8481909085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phù hợp với số van (4UA82, 4UA83, 4UA88, 4UA89, 4UA90, 4UA91)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá hiện tạiĐiện áp đầu vàoCông suất tiêu thụSức đề khángđiện ápGiá cả
PARKER CAP115C Super Coil, 5/8 Inch, 115 VAC | AD7DAL 4DMJ8 CAP115CCác 0.26115 VAC28 W417 Ohm115 VAC€125.61
PARKER CAP024S Super Coil, 5/8 Inch, 24 VAC | AD7DAN 4DMK1 CAP024SCác 1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC€71.60
PARKER CAP024L Super Coil, 5/8 Inch,24 VAC | AD7DAQ 4DMK3 CAP024LCác 1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC€74.48
PARKER CCS115D Super Coil, 1/2 Inch, 115 VAC | BN2KFC CCS115DCác 0.17115 VAC16 W680 Ohm115 VAC€110.82
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Siêu cuộn dây CAP012L, 5/8 inch, 12 VAC
€70.42 /đơn vị