Parker B3k0000xxc | Van Air Pilot 3 Cổng 1/8 Inch | 3fdt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER B3K0000XXC Van Air Pilot 3 Chiều 1/8 Inch Port | AC9ALQ 3FDT5

PARKER B3K0000XXC Van Air Pilot Cổng 3 chiều 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9ALQ phần: B3K0000XXCTham chiếu chéo: 3FDT5
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
€119.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thí điểm không khí
Bộ truyền động / Trở lạiPhi công từ xa / Máy bay trở về
Quản lý rừng cộng đồng0.75
Hệ số khối lượng0.75
Cv0.7
Chiều cao1.13 "
Chiều dài2.65 "
Tối đa Vận hành PSI145
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)5 để 120
Số vị trí2
Số cách3
Kích thước cổng thí điểm NPT (In.)10-32 UNF
Áp suất thí điểm20
Kích thước cổng1/8 đầu vào, 1/8 xả
KiểuTrong dòng, Đơn
Sử dụngỨng dụng khí nén chung
Khoảng chân khôngThí điểm bên ngoài
Chiều rộng0.71 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8481200080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cổngBộ truyền động / Trở lạiQuản lý rừng cộng đồngKiểuChiều rộngHệ số khối lượngChiều caoChiều dàiGiá cả
PARKER B330000XXC Van Air Pilot 4 Chiều 1/8 Inch Port | AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 đầu vào, 1/8 xảPhi công từ xa / Máy bay trở về0.75Trong dòng, Đơn0.71 "0.751.13 "3.12 "€138.97
PARKER B531000XXC Van Air Pilot 4 Chiều 1/4 inch Cổng | AC9ALL 3FDT1 B531000XXC1/4 đầu vào, 1/4 xảPhi công từ xa / Máy bay trở về1.40Trong dòng, Đơn1.18 "1.401.89 "4.37 "€170.22
PARKER B632000XXA Van Air Pilot 4 Chiều 3/8 inch Cổng | AC9ALM 3FDT2 B632000XXA3/8 đầu vào, 3/8 xảPhi công từ xa / Máy bay trở về2.70Trong dòng, Đơn1.18 "2.701.89 "5.26 "€240.35
PARKER B733000XXA Van Air Pilot 4 Chiều 1/2 Inch Port | AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 đầu vào, 1/2 xảPhi công từ xa / Máy bay trở về5.90Trong dòng, Đơn1.65 "5.902.68 "7.79 "€397.83
PARKER B834000XXA Van Air Pilot 4 Chiều 3/4 inch Cổng | AC9ALP 3FDT4 B834000XXA3/4 đầu vào, 3/4 xảPhi công từ xa / Máy bay trở về7.00Trong dòng, Đơn1.65 "7.002.68 "7.79 "€445.99
PARKER B5K1000XXC Van Air Pilot 3 Chiều 1/4 inch Cổng | AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 đầu vào, 1/4 xảPhi công từ xa / Máy bay trở về1.40Nội tuyến, Đơn, Thường đóng1.18 "1.401.89 "3.88 "€148.06
PARKER B6X2000XXA Van Air Pilot 3 Chiều 3/8 inch Cổng | AC9ALU 3FDT8 B6X2000XXA3/8 đầu vào, 3/8 xảPhi công từ xa / Máy bay trở về / Hỗ trợ mùa xuân2.70Nội tuyến, Đơn, Thường đóng1.18 "2.701.89 "4.01 "€239.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER B3K0000XXC Van Air Pilot Cổng 3 chiều 1/8 inch
€119.54 /đơn vị