PARKER Khớp nối nhanh B30-5B, Kích thước 1/4 inch, 300 Psi, Đồng thau
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối nhanh |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Kích cỡ cơ thể | 1 / 4 " |
Kiểu kết nối | Ống hô |
Ống bên trong Dia. | 3 / 8 " |
Loại khóa | Chân dài |
Tối đa Áp lực vận hành | 300 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Loại van | Hình ống |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước chủ đề | Kích thước Barb | Kích cỡ cơ thể | Loại sợi | Kiểu kết nối | Nối ống | Ống bên trong Dia. | Max. Dòng chảy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-3B | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | Ống hô | Ống hô | 1 / 4 " | 25 cfm | €45.12 | ||
B30-3BP | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | Đẩy Lok Hose Barb | Thúc đẩy | 1 / 4 " | 25 cfm | €50.24 | ||
B30-5BP | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | Đẩy Lok Hose Barb | Thúc đẩy | 3 / 8 " | 25 cfm | €46.41 | ||
B32 | 1 / 4-18 " | - | 1 / 4 " | Nam | NPTF | (M) NPT | - | 25 cfm | €39.03 | ||
B32E | 3 / 8-18 " | - | 1 / 4 " | Nam | NPTF | (M) NPT | - | 25 cfm | €43.33 | ||
B33A | 1 / 8-27 " | - | 1 / 4 " | Nữ | NPTF | (F) NPT | - | 25 cfm | €44.76 | ||
B33E | 3 / 8-18 " | - | 1 / 4 " | Nữ | NPTF | (F) NPT | - | 25 cfm | €39.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.