Parker B30-3bp | Khớp nối nhanh, Kích thước 1/4 inch, 300 Psi, Đồng thau | 30n193 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nối nhanh PARKER B30-3BP, Kích thước 1/4 inch, 300 Psi, Đồng thau | AC4VUU 30N193

PARKER Khớp nối nhanh B30-3BP, Kích thước 1/4 inch, 300 Psi, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC4VUU phần: B30-3BPTham chiếu chéo: 30N193
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
€50.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nhanh
Kích thước Barb1 / 4 "
Vật liệu cơ thểThau
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiĐẩy Lok Hose Barb
Nối ốngThúc đẩy
Ống bên trong Dia.1 / 4 "
Loại trao đổicông nghiệp
Loại khóaChân dài
Loại khóaĐẩy để kết nối
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy25 cfm
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Vật liệu con dấuNitrile
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Loại vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềKích thước BarbKích cỡ cơ thểLoại sợiKiểu kết nốiNối ốngỐng bên trong Dia.Max. Dòng chảyGiá cả
Khớp nối nhanh PARKER B30-3B, Kích thước 1/4 inch, 300 Psi, Đồng thau | AC4VUT 30N192 B30-3B-1 / 4 "1 / 4 "-Ống hôỐng hô1 / 4 "25 cfm€45.12
Bộ nối nhanh PARKER B30-5BP, Kích thước 1/4 inch, 300 Psi, Đồng thau | AC4VUV 30N194 B30-5BP-3 / 8 "1 / 4 "-Đẩy Lok Hose BarbThúc đẩy3 / 8 "25 cfm€46.41
Khớp nối nhanh PARKER B32, Kích thước ren 1/4 inch, Đồng thau | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "NamNPTF(M) NPT-25 cfm€39.03
Khớp nối nhanh PARKER B32E, cỡ ren 3/8 inch, đồng thau | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "NamNPTF(M) NPT-25 cfm€43.33
Khớp nối nhanh PARKER B33A, cỡ ren 1/8 inch, đồng thau | AC4VUZ 30N198 B33A1 / 8-27 "-1 / 4 "NữNPTF(F) NPT-25 cfm€44.76
Khớp nối nhanh PARKER B33E, cỡ ren 3/8 inch, đồng thau | AC4VVA 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "NữNPTF(F) NPT-25 cfm€39.47
Bộ nối nhanh PARKER B34-5BP, Kích thước 3/8 inch, 300 Psi, Đồng thau | AC4VVC 30N202 B34-5BP-3 / 8 "3 / 8 "-Đẩy Lok Hose BarbThúc đẩy3 / 8 "50 cfm€70.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối nhanh B30-3BP, Kích thước 1/4 inch, 300 Psi, Đồng thau
€50.24 /đơn vị