Parker B13e | Khớp nối nhanh, Kích thước ren 3/8 inch, Đồng thau | 30n371 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối nhanh PARKER B13E, Kích thước ren 3/8 inch, Đồng thau | AC4WCK 30N371

PARKER Khớp nối nhanh B13E, Kích thước ren 3/8 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC4WCK phần: B13ETham chiếu chéo: 30N371
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
€36.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nhanh
Vật liệu cơ thểThau
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiNPTF
Nối ống(F) NPT
Loại trao đổicông nghiệp
Loại khóaKhóa bóng
Loại khóaSleeve
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy25 cfm
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Kích thước đường ống3 / 8 "
Vật liệu con dấuNitrile
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề3 / 8-18 "
Loại sợiNữ
Loại vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtKích thước BarbVật liệu cơ thểMax. Dòng chảyKích thước đường ốngKích thước chủ đềLoại sợiKích cỡ cơ thểGiá cả
Khớp nối nhanh PARKER 14, Kích thước ren 3/8 inch, Thép | AC4WBD 30N342 14Thép-Thép50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nam3 / 8 "€46.65
Bộ nối nhanh PARKER 14-5BP, Kích thước 3/8 inch, 300 Psi, Thép | AC4WBF 30N344 14-5BPThép3 / 8 "Thép50 cfm---3 / 8 "€66.75
Khớp nối nhanh PARKER 14C, Kích thước ren 1/4 inch, Thép | AC4WBH 30N346 14CThép-Thép50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Nam3 / 8 "€49.84
Khớp nối nhanh PARKER 14F, cỡ ren 1/2 inch, thép | AC4WBJ 30N347 14FThép-Thép50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Nam3 / 8 "€57.11
Khớp nối nhanh PARKER 15, Kích thước ren 3/8 inch, Thép | AC4WBK 30N348 15Thép-Thép50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nữ3 / 8 "€44.17
Khớp nối nhanh PARKER 15F, NPTF 3/8 inch, Thép | AC4WBM 30N350 15FThép-Thép50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Nữ3 / 8 "€55.52
Khớp nối nhanh PARKER B10-3B, Thanh ống 1/4 inch, Đồng thau | AC4WCA 30N362 B10-3BThau1 / 4 "Thau25 cfm---1 / 4 "€34.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối nhanh B13E, Kích thước ren 3/8 inch, Đồng thau
€36.57 /đơn vị