Parker B10-1sd | Vỏ bộ lọc, 1 inch Npt | 6pat9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vỏ bộ lọc PARKER B10-1SD, NPT 1 inch | AE9ZGX 6PAT9

PARKER Vỏ bộ lọc B10-1SD, NPT 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AE9ZGX phần: B10-1SDTham chiếu chéo: 6PAT9
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
€454.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc hộp mực
Yêu cầu hộp mực1
MàuĐen
đường kính3 5 / 8 "
Tốc độ dòng5 gpm
Vật liệu đầuThép carbon
Chiều cao13.25 "
Vật liệu vỏThép carbon
Đầu vào / đầu ra1 Trong NPT
Chiều dài13.25 "
Max. Dòng chảy5 gpm
Tối đa GPM luồng5
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.200 F
Kiểuđạn
Chiều rộng3.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.61
Chiều cao tàu (cm)11.11
Chiều dài tàu (cm)37.47
Chiều rộng tàu (cm)11.11
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyMàuđường kínhMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Chiều rộngTốc độ dòngVật liệu đầuGiá cả
Bình lọc PARKER B10-3/4SD, 3/4 Inch NPT | AC2YPN 2P695 B10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--€301.11
Vỏ bộ lọc PARKER CHC5S2T, NPT 2 inch, Thép cacbon | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-màu xám7.65 "175 psi250 F-25 gpmThép carbon€3,346.55
Vỏ bộ lọc PARKER CHC5D2T, NPT 2 inch, Thép cacbon | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-màu xám7.65 "175 psi250 F-50 gpmThép carbon€3,660.10
Vỏ bộ lọc PARKER CHC5T2T, NPT 2 inch, Thép cacbon | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-màu xám7.65 "175 psi250 F-75 gpmThép carbon€3,499.52
Vỏ bộ lọc PARKER CHG5S2T, 2 inch NPT, SS | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 thép không gỉ€6,559.40
Vỏ bộ lọc PARKER CHG5D2T, 2 inch NPT, SS | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 thép không gỉ€6,662.25
Vỏ bộ lọc PARKER CHG5T2T, 2 inch NPT, SS | AD8ZWV 4NVD7 CHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 gpm304 thép không gỉ€6,847.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Vỏ bộ lọc B10-1SD, NPT 1 inch
€454.53 /đơn vị