Parker B10-3/4sd | Bình Lọc, 3/4 Inch Npt | 2p695 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bình lọc PARKER B10-3/4SD, 3/4 Inch NPT | AC2YPN 2P695

PARKER Bình lọc B10-3/4SD, NPT 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2YPN phần: B10-3 / 4SDTham chiếu chéo: 2P695
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
€301.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc hộp mực
Thiết kế bộ lọcđạn
Chiều cao12.875 "
Chiều rộng4 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.41
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)37.34
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Đối với hộp mực

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyMàuđường kínhMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Chiều rộngTốc độ dòngVật liệu đầuGiá cả
Vỏ bộ lọc PARKER CHC5S2T, NPT 2 inch, Thép cacbon | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-màu xám7.65 "175 psi250 F-25 gpmThép carbon€3,346.55
Vỏ bộ lọc PARKER CHC5D2T, NPT 2 inch, Thép cacbon | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-màu xám7.65 "175 psi250 F-50 gpmThép carbon€3,660.10
Vỏ bộ lọc PARKER CHC5T2T, NPT 2 inch, Thép cacbon | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-màu xám7.65 "175 psi250 F-75 gpmThép carbon€3,499.52
Vỏ bộ lọc PARKER CHG5S2T, 2 inch NPT, SS | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 thép không gỉ€6,559.40
Vỏ bộ lọc PARKER CHG5D2T, 2 inch NPT, SS | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 thép không gỉ€6,662.25
Vỏ bộ lọc PARKER CHG5T2T, 2 inch NPT, SS | AD8ZWV 4NVD7 CHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 gpm304 thép không gỉ€6,847.29
Vỏ bộ lọc PARKER FE6-1-2, Kích thước 2 inch, Thép carbon | AE9ZGM 6PAT0 FE6-1-230 gpmmàu xám12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 gpmThép carbon€4,101.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bình lọc B10-3/4SD, NPT 3/4 inch
€301.11 /đơn vị