Parker A3c | Núm vú, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Thép | 30n172 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Núm vú PARKER A3C, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Thép | AC4VTW 30N172

PARKER Núm A3C, Kích thước thân 1/4 inch, Kích thước ren 1/4-18 inch, thép

Trong kho
Khoản mục: AC4VTW phần: A3CTham chiếu chéo: 30N172
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
€6.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcChrome hóa trị ba
Nối ống(F) NPT
Loại trao đổiARO
Vật chấtThép
Max. Dòng chảy25 cfm
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Kích thước đường ống1 / 4 "
MạZinc
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề1 / 4-18 "
Loại sợiNữ
Loại vanKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7307995015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ghép nối nhanh 50 Series thích hợp để sử dụng với các ống và ống trong các hoạt động dòng khí nén
  • Bộ phận bảo vệ tay áo liền mạch để ngăn ngừa ngắt kết nối ngẫu nhiên và các núm thép cứng để tăng độ bền
  • Van hình ống để đảm bảo tốc độ dòng chảy cao và giảm áp suất tối thiểu và kết thúc bằng crôm hóa trị ba để bảo vệ chống lại môi trường công nghiệp và bên ngoài khắc nghiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiNối ốngLoại sợiGiá cả
Núm vú PARKER A2C, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Thép | AC4VTV 30N171 A2CNPTF(M) NPTNam€7.04
Núm vú PARKER A8C, Kích thước 1/4 inch, ngạnh ống, ống dẫn khí, thép | AC4VTX 30N173 A8CỐng hôỐng hô-€11.18
Núm vú PARKER A8CP, Kích thước 1/4 inch, ngạnh ống Push-Lok, Ống dẫn khí, Thép | AC4VTY 30N174 A8CPĐẩy Lok Hose BarbThúc đẩy-€15.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Núm A3C, Kích thước thân 1/4 inch, Kích thước ren 1/4-18 inch, thép
€6.10 /đơn vị