Parker A2c | Núm vú, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Thép | 30n171 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Núm vú PARKER A2C, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Thép | AC4VTV 30N171

PARKER Núm A2C, Kích thước thân 1/4 inch, Kích thước ren 1/4-18 inch, thép

Trong kho
Khoản mục: AC4VTV phần: A2CTham chiếu chéo: 30N171

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€7.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcChrome hóa trị ba
Nối ống(M) NPT
Loại trao đổiARO
Vật chấtThép
Max. Dòng chảy25 cfm
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Kích thước đường ống1 / 4 "
MạZinc
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề1 / 4-18 "
Loại sợiNam
Loại vanKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7307995015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiNối ốngLoại sợiGiá cả
Núm vú PARKER A3C, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Thép | AC4VTW 30N172 A3CNPTF(F) NPTNữ€6.10
Núm vú PARKER A8C, Kích thước 1/4 inch, ngạnh ống, ống dẫn khí, thép | AC4VTX 30N173 A8CỐng hôỐng hô-€11.18
Núm vú PARKER A8CP, Kích thước 1/4 inch, ngạnh ống Push-Lok, Ống dẫn khí, Thép | AC4VTY 30N174 A8CPĐẩy Lok Hose BarbThúc đẩy-€15.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Núm A2C, Kích thước thân 1/4 inch, Kích thước ren 1/4-18 inch, thép
€7.04 /đơn vị