Parker 921999 | Phần tử lọc 10 Micron 20 Gpm 150 Psi | 1r412 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 921999 Phần tử lọc 10 Micron 20 GPM 150 PSI | AB3AHU 1R412

PARKER 921999 Phần tử lọc 10 Micron 20 GPM 150 PSI

Trong kho
Khoản mục: AB3AHU phần: 921999Tham chiếu chéo: 1R412
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
€32.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc quay thủy lực
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Bộ lọcDòng phản hồi
Loại nhà ởĐộc thân
Max. Dòng chảy20 gpm
Micron10
Áp lực vận hành150 psi
Niêm phongNitrile
Kích thước chủ đề1 để 12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phần tử lọc thay thế spin-on Series 12AT / 50AT được thiết kế để loại bỏ các chất gây ô nhiễm từ dầu gốc khoáng và dầu mỏ trong hệ thống thủy lực có áp suất
  • Đặc trưng với một con dấu nitrile chịu mài mòn & chống nước, cũng như cung cấp độ bền kéo tốt
  • Được trang bị trong hộp đựng dùng một lần để chứa dầu bên trong nó một cách hiệu quả
  • Thường được sử dụng trong chế biến chung; và các ứng dụng sản xuất, phân phối và truyền tải điện

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềBộ lọc truyền thôngXếp hạng bộ lọcMax. Dòng chảyMicronNPTÁp lực vận hànhNiêm phongGiá cả
Bộ lọc PARKER 12AT10CN15BBH Spin On 10 | AE2QYJ 4Z618 12AT10CN15BBH1-12CelluloseMicrô 1020 gpm-3 / 4 "-Buna N kép, Con dấu bên ngoài chống rò rỉ lên đến 150 PSI, con dấu bên trong giữ cho chất lỏng đi vào không bị trộn với chất lỏng đã lọc sạch€57.92
PARKER 12AT03CN15BBH Bộ lọc Spin On 3 | AE2RFA 4ZC86 12AT03CN15BBH1-12CelluloseMicrô 320 gpm-3 / 4 "-Buna N kép, Con dấu bên ngoài chống rò rỉ lên đến 150 PSI, con dấu bên trong giữ cho chất lỏng đi vào không bị trộn với chất lỏng đã lọc sạch€61.98
Bộ lọc PARKER 12AT10BN15BBH Spin On 10 | AE2RFB 4ZC87 12AT10BN15BBH1-12Kính viMicrô 1020 gpm-3 / 4 "-Buna N kép, Con dấu bên ngoài chống rò rỉ lên đến 150 PSI, con dấu bên trong giữ cho chất lỏng đi vào không bị trộn với chất lỏng đã lọc sạch€111.98
Bộ lọc PARKER 50AT10BN15DDH Spin On 10 | AE2RFC 4ZC89 50AT10BN15DDH1 1 / 2-16 "Kính viMicrô 1050 GPM-1-1 / 4 "-Buna N kép, Con dấu bên ngoài chống rò rỉ lên đến 150 PSI, con dấu bên trong giữ cho chất lỏng đi vào không bị trộn với chất lỏng đã lọc sạch€194.93
Bộ lọc PARKER 50AT03CN15DDH Spin On 3 | AE2RFD 4ZC91 50AT03CN15DDH1 1 / 2-16 "CelluloseMicrô 350 GPM-1-1 / 4 "-Buna N kép, Con dấu bên ngoài chống rò rỉ lên đến 150 PSI, con dấu bên trong giữ cho chất lỏng đi vào không bị trộn với chất lỏng đã lọc sạch€110.15
Phần tử lọc thủy lực PARKER 925023, 25 Micron, 20 GPM, 150 PSI, Phốt Nitrile | CD2HDW 1R413 9250231 để 12Cellulose--25-150Nitrile€32.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 921999 Phần tử lọc 10 Micron 20 GPM 150 PSI
€32.38 /đơn vị