Parker 12at10bn15bbh | Lọc Quay Trên 10 | 4zc87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc PARKER 12AT10BN15BBH Spin On 10 | AE2RFB 4ZC87

PARKER 12AT10BN15BBH Bộ lọc Quay trên 10

Trong kho
Khoản mục: AE2RFB phần: 12AT10BN15BBHTham chiếu chéo: 4ZC87
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
€111.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc quay thủy lực
Đường vòng15 PSI mùa xuân
Bộ lọc truyền thôngKính vi
Xếp hạng bộ lọcMicrô 10
Cổng đo1/8 Trong.
Vật liệu đầuNhôm
Max. Dòng chảy20 gpm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.225 F
NPT3 / 4 "
Niêm phongBuna N kép, Con dấu bên ngoài chống rò rỉ lên đến 150 PSI, con dấu bên trong giữ cho chất lỏng đi vào không bị trộn với chất lỏng đã lọc sạch
Kích thước chủ đề1-12
KiểuDòng phản hồi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)22.1
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lỗ (Hai ren)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềBộ lọc truyền thôngXếp hạng bộ lọcMax. Dòng chảyMicronNPTÁp lực vận hànhNiêm phongGiá cả
PARKER 921999 Phần tử lọc 10 Micron 20 GPM 150 PSI | AB3AHU 1R412 9219991 để 12Cellulose-20 gpm10-150 psiNitrile€32.38
Bộ lọc PARKER 12AT10CN15BBH Spin On 10 | AE2QYJ 4Z618 12AT10CN15BBH1-12CelluloseMicrô 1020 gpm-3 / 4 "-Buna N kép, Con dấu bên ngoài chống rò rỉ lên đến 150 PSI, con dấu bên trong giữ cho chất lỏng đi vào không bị trộn với chất lỏng đã lọc sạch€57.92
PARKER 12AT03CN15BBH Bộ lọc Spin On 3 | AE2RFA 4ZC86 12AT03CN15BBH1-12CelluloseMicrô 320 gpm-3 / 4 "-Buna N kép, Con dấu bên ngoài chống rò rỉ lên đến 150 PSI, con dấu bên trong giữ cho chất lỏng đi vào không bị trộn với chất lỏng đã lọc sạch€61.98
Bộ lọc PARKER 50AT10BN15DDH Spin On 10 | AE2RFC 4ZC89 50AT10BN15DDH1 1 / 2-16 "Kính viMicrô 1050 GPM-1-1 / 4 "-Buna N kép, Con dấu bên ngoài chống rò rỉ lên đến 150 PSI, con dấu bên trong giữ cho chất lỏng đi vào không bị trộn với chất lỏng đã lọc sạch€194.93
Bộ lọc PARKER 50AT03CN15DDH Spin On 3 | AE2RFD 4ZC91 50AT03CN15DDH1 1 / 2-16 "CelluloseMicrô 350 GPM-1-1 / 4 "-Buna N kép, Con dấu bên ngoài chống rò rỉ lên đến 150 PSI, con dấu bên trong giữ cho chất lỏng đi vào không bị trộn với chất lỏng đã lọc sạch€110.15
Phần tử lọc thủy lực PARKER 925023, 25 Micron, 20 GPM, 150 PSI, Phốt Nitrile | CD2HDW 1R413 9250231 để 12Cellulose--25-150Nitrile€32.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 12AT10BN15BBH Bộ lọc Quay trên 10
€111.98 /đơn vị