Parker 8z-pr6-vt-b | Van bi, cỡ 1/2 inch, đồng thau | 1rbc9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi PARKER 8Z-PR6-VT-B, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | AB3AVZ 1RBC9

PARKER Van bi 8Z-PR6-VT-B, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3AVZ Mẫu: 8Z-PR6-VT-BTham chiếu chéo: 1RBC9
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
€240.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng3.19
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiCPI (R)
Công suất dòng chảy3.19 Cv
Loại xử lýQuý rẽ
Tối đa Áp lực vận hành207 psi
Max. Sức ép3000 psiCWP
Chiều cao tổng thể2.16 "
Chiều dài tổng thể2.88 "
Vật liệu vòngPTFE
Vật liệu con dấuCao su Fluorocarbon
Phong cáchNén Ferrule đơn
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 450 độ F
Kích thước ống1 / 2 "
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8481803065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cáchVật liệu cơ thểHệ số khối lượngKích thước ốngKích thước kết nốiKiểu kết nốiChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Van bi PARKER 4A-PR4-VT-SS, cỡ 1/4 inch, SS | AB3AVN 1RBB7 4A-PR4-VT-SSHai Ferrule nén316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R)1.530 "2.18 "€154.38
Van bi PARKER 6A-PR6-VT-SS, cỡ 3/8 inch, SS | AB3AVP 1RBB8 6A-PR6-VT-SSHai Ferrule nén316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "€289.63
Van bi PARKER 8A-PR6-VT-SS, cỡ 1/2 inch, SS | AB3AVQ 1RBB9 8A-PR6-VT-SSHai Ferrule nén316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)2.16 "2.88 "€289.07
Van bi PARKER 4Z-PR4-VT-SS, cỡ 1/4 inch, SS | AB3AVR 1RBC1 4Z-PR4-VT-SSNén Ferrule đơn316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "CPI (R)1.530 "2.18 "€162.47
Van bi PARKER 6Z-PR6-VT-SS, cỡ 3/8 inch, SS | AB3AVT 1RBC2 6Z-PR6-VT-SSNén Ferrule đơn316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "CPI (R)2.16 "2.66 "€301.15
Van bi PARKER 8Z-PR6-VT-SS, cỡ 1/2 inch, SS | AB3AVU 1RBC3 8Z-PR6-VT-SSNén Ferrule đơn316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "CPI (R)2.16 "2.88 "€303.37
Van bi PARKER 4A-PR4-VT-B, Kích thước 1/4 inch, Đồng thau | AB3AVV 1RBC4 4A-PR4-VT-BHai Ferrule nénThau1.241 / 4 "-A-LOK (R)1.530 "2.18 "€164.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van bi 8Z-PR6-VT-B, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau
€240.35 /đơn vị