vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 8MSEL6N-316-GR Cút 90 316 Thép không gỉ A-lok x M 1 / 2in x 3 / 8in | AC2JBD 2KKY2 / 8MSEL6N-316

PARKER 8MSEL6N-316-GR Khuỷu tay 90 Thép không gỉ 316 A-lok x M 1/2in x 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AC2JBD phần: 8MSEL6N-316-GRTham chiếu chéo: 2KKY2 / 8MSEL6N-316
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
€100.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 90 độ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x MNPT
Kích thước hex13 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7307225000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKích thước ốngKiểu kết nốiKích thước hexMụcMax. Sức éppkg. Số lượngGiá cả
PARKER L269CA-6-6 Elbow 90 Độ nén bằng đồng chì thấp x M 3 / 8in | AA8PLT 19H203 L269CA-6-6-65 độ đến 250 độ FĐồng thau thấp-3 / 8 "Nén x MNPT-Khuỷu tay nam, 90 độ1000 psi1€51.35
PARKER 169C-10-6 Elbow 90 Độ nén bằng đồng x M 5 / 8in x 3 / 8in - Gói 10 cái | AB3TUQ 1VDG1 169C-10-6-65 độ đến 250 độ FThau13 / 16-185 / 8 "Nén x MNPT-Khuỷu tay nam, 90 độ75 đến 400 psi10€289.63
PARKER 4MSEL6N-S Cút 90 Thép Carbon A-lok x M 1/4 inch x 3/8in | AB4CJN 1WVT2 4MSEL6N-S-20 độ đến 800 độ FThép carbon7 / 16-201 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "Khuỷu tay nam, 90 độ6000 psi1€47.99
PARKER 4EE4-S Cút 90 bằng thép cacbon nén 1 / 4in | AB4CKE 1WVX5 4EE4-S-20 độ đến 800 độ FThép carbon-1 / 4 "Nén1 / 2 "Khuỷu tay nam, 90 độ8000 psi1€41.65
PARKER 6EE6-S Cút 90 thép nén 3 / 8in | AB4CKF 1WVX6 6EE6-S-20 độ đến 800 độ FThép carbon-3 / 8 "Nén5 / 8 "Khuỷu tay, 90 độ7600 psi1€49.30
PARKER 8EE8-S Cút 90 thép nén 1 / 2in | AB4CKG 1WVX7 8EE8-S-20 độ đến 800 độ FThép carbon-1 / 2 "Nén13 / 16 "Khuỷu tay, 90 độ6200 psi1€64.35
PARKER 12MSEL12N-316-GR Cút 90 316 Thép không gỉ A-lok x M 3 / 4in | AC2JAY 2KKX6 / 12MSEL12N-316 12MSEL12N-316-GR-425 độ đến 1200 độ F316 thép không gỉ-3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "Khuỷu tay nam, 90 độ-1€142.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8MSEL6N-316-GR Khuỷu tay 90 Thép không gỉ 316 A-lok x M 1/2in x 3/8in
€100.67 /đơn vị