Parker 8fbt6n-316-gr | Áo thun chi nhánh nữ 2kkw8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 8FBT6N-316-GR Nhánh Nén thép không gỉ 316 x F 1 / 2in x 3 / 8in | AC2JAQ 2KKW8 / 8FBT6N-316

PARKER 8FBT6N-316-GR Nhánh Tee 316 Thép Không Gỉ Nén x F 1/2in x 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AC2JAQ phần: 8FBT6N-316-GRTham chiếu chéo: 2KKW8 / 8FBT6N-316

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€196.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo thun nữ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiNén x FNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
PARKER 2FBT2N-316 Tê thép không gỉ A-lok x F 1 / 8in | AE6QNU 5UNA6 2FBT2N-316Thép không gỉA-LOK (R) x FNPT1 / 2 "1 / 8 "1 / 8 "€119.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8FBT6N-316-GR Nhánh Tee 316 Thép Không Gỉ Nén x F 1/2in x 3/8in
€196.10 /đơn vị