Parker 8f-c8l-1-ss-gr | Van kiểm tra thiết bị 1/2 inch | 2kld4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van kiểm tra hướng dẫn PARKER 8F-C8L-1-SS-GR 1/2 inch | AC2JCV 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS

PARKER Van kiểm tra thiết bị 8F-C8L-1-SS-GR 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2JCV phần: 8F-C8L-1-SS-GRTham chiếu chéo: 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS
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
€301.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra dụng cụ
Cap đến Trung tâm đầu vào7-13 / 32 "
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp1 psi
Dòng chảy11.2 gpm ở 60 độ F với áp suất đầu vào 1000 psig
Chiều dài3 9 / 16 "
Vật chất316 thép không gỉ
Tối đa Nhiệt độ.400 độ F
Tối đa Áp lực nước6000 psi @ 115 độ F
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chất liệu ghếBuna n
Kích thước máy1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481302090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực nướcKiểu kết nốiĐo huyết ápChất liệu ghếKích thước máyDòng chảyMụcChiều dàiGiá cả
Van một chiều PARKER 8A-C8L-10-BN-B, Đồng thau | AB3AWL 1RBE8 8A-C8L-10-BN-B3000 psiCWPA-LOK (R)10 psiCao su Fluorocarbon1 / 2 "3.3 gpmKiểm tra van4 1 / 16 "€168.58
Van một chiều PARKER 4F-C4L-1-SS-GR 1/4 inch | AC2JCT 2KLD2 / 4F-C4L-1-SS 4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 độ FFNPT1 psiBuna n1 / 4 "2.4 gpm ở 60 độ F với áp suất đầu vào 1000 psigVan kiểm tra dụng cụ2 13 / 32 "€136.07
Van một chiều PARKER 6F-C6L-1-SS-GR 3/8 Inch | AC2JCU 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS 6F-C6L-1-SS-GR6000 psi @ 115 độ FFNPT1 psiBuna n3 / 8 "7.1 gpm ở 60 độ F với áp suất đầu vào 1000 psigVan kiểm tra dụng cụ3"€277.21
PARKER 16Z-C16L-10-BN-B Van kiểm tra thiết bị, đồng thau, 1 inch, nén, Poppet nội tuyến, 3000 Psi | CT7HFM 1RBF9 16Z-C16L-10-BN-B------Van kiểm tra dụng cụ-€319.59
PARKER 12Z-C12L-10-BN-B Van kiểm tra thiết bị, Đồng thau, 3/4 Inch, Nén, Poppet nội tuyến, 3000 Psi | CT7HFN 1RBF7 12Z-C12L-10-BN-B------Van kiểm tra dụng cụ-€313.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van kiểm tra thiết bị 8F-C8L-1-SS-GR 1/2 inch
€301.82 /đơn vị