Parker 8a-c8l-10-bn-b | Van một chiều, đồng thau | 1rbe8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều PARKER 8A-C8L-10-BN-B, Đồng thau | AB3AWL 1RBE8

PARKER Van một chiều 8A-C8L-10-BN-B, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3AWL phần: 8A-C8L-10-BN-BTham chiếu chéo: 1RBE8
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
€168.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Kích thước kết nối1/4 "đến 3/4"
Kiểu kết nốiA-LOK (R)
Đo huyết áp10 psi
Dòng chảy3.3 gpm
Kích thước hex1.25 "
Chiều dài4 1 / 16 "
Vật chấtThau
Tối đa Áp lực vận hành3000 psi
Tối đa Nhiệt độ.-30 độ đến 275 độ F
Tối đa Áp lực nước3000 psiCWP
Tối đa Áp lực công việc3000 psi
Kết nối đầu raHai Ferrule nén
Vật liệu con dấuCao su nitrile
Chất liệu ghếCao su Fluorocarbon
Kích thước máy1 / 2 "
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
UPC0094703676563

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481301010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực nướcKiểu kết nốiĐo huyết ápChất liệu ghếKích thước máyDòng chảyMụcChiều dàiGiá cả
Van một chiều PARKER 4F-C4L-1-SS-GR 1/4 inch | AC2JCT 2KLD2 / 4F-C4L-1-SS 4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 độ FFNPT1 psiBuna n1 / 4 "2.4 gpm ở 60 độ F với áp suất đầu vào 1000 psigVan kiểm tra dụng cụ2 13 / 32 "€136.07
Van một chiều PARKER 6F-C6L-1-SS-GR 3/8 Inch | AC2JCU 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS 6F-C6L-1-SS-GR6000 psi @ 115 độ FFNPT1 psiBuna n3 / 8 "7.1 gpm ở 60 độ F với áp suất đầu vào 1000 psigVan kiểm tra dụng cụ3"€277.21
Van kiểm tra hướng dẫn PARKER 8F-C8L-1-SS-GR 1/2 inch | AC2JCV 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS 8F-C8L-1-SS-GR6000 psi @ 115 độ FFNPT1 psiBuna n1 / 2 "11.2 gpm ở 60 độ F với áp suất đầu vào 1000 psigVan kiểm tra dụng cụ3 9 / 16 "€301.82
PARKER 16Z-C16L-10-BN-B Van kiểm tra thiết bị, đồng thau, 1 inch, nén, Poppet nội tuyến, 3000 Psi | CT7HFM 1RBF9 16Z-C16L-10-BN-B------Van kiểm tra dụng cụ-€319.59
PARKER 12Z-C12L-10-BN-B Van kiểm tra thiết bị, Đồng thau, 3/4 Inch, Nén, Poppet nội tuyến, 3000 Psi | CT7HFN 1RBF7 12Z-C12L-10-BN-B------Van kiểm tra dụng cụ-€313.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van một chiều 8A-C8L-10-BN-B, Đồng thau
€168.58 /đơn vị