Parker 8bf8-316 | Lắp nén, nén hai đầu gia cố, kích thước 1/2 inch, Ss | 1pzh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện nén PARKER 8BF8-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 1/2 inch, SS | AB2ZQW 1PZH3

PARKER Phụ kiện nén 8BF8-316, Nén hai Ferrule, Kích thước 1/2 inch, SS

Trong kho
Khoản mục: AB2ZQW phần: 8BF8-316Tham chiếu chéo: 1PZH3
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
€8.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều chỉnh cho khớp
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R)
Vật chất316 SS
Hình dạngtrở lại Ferrule
Phong cáchCác thành phần
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Ống ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống thép luồn dây điện A-LOK Series thường được sử dụng để cung cấp các kết nối không rò rỉ trong máy phân tích; và hệ thống điều khiển, quy trình và thiết bị, chẳng hạn như dây cảm biến và bảng điều khiển ngoài khơi
  • Có các ống sắt cứng cho các kết nối chống rò rỉ và một ống đến vòng đệm chữ O để làm kín cụm lắp ráp trong một loạt các điều kiện nhiệt độ và áp suất cao
  • Bề mặt được xử lý Suparcase để làm cứng vật liệu hiệu quả và đai ốc mạ bạc để đảm bảo độ bền trong quá trình trang điểm
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn ASME SA-479, Type 316-SS, BS970 316-S31, DIN 4401, ASTM A276 Type 316

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểMax. Sức épKích thước đường ốngHình dạngPhong cáchNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Phụ kiện nén PARKER 4MSC2N-316, Nén hai đầu ống, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSKim loại316 thép không gỉ9100 psi1 / 8 "-Ống đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€27.38
Phụ kiện nén PARKER 4MSC4N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Kim loại316 thép không gỉ7500 psi1 / 4 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€25.12
Lắp ống PARKER 4MSC6N-316, kích thước 1 inch, nén hai đầu ống | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSKim loại316 thép không gỉ7200 psi3 / 8 "---425 độ đến 1200 độ F€37.68
Phụ kiện nén PARKER 4MSC8N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Kim loại316 thép không gỉ6600 psi1 / 2 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€47.47
Phụ kiện nén PARKER 6MSC4N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 3/8 inch, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Kim loại316 thép không gỉ7200 psi1 / 4 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€37.87
Phụ kiện nén PARKER 6MSC6N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 3/8 inch, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Kim loại316 thép không gỉ7200 psi3 / 8 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€40.71
Phụ kiện nén PARKER 6MSC8N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 3/8 inch, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Kim loại316 thép không gỉ7200 psi1 / 2 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€50.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Phụ kiện nén 8BF8-316, Nén hai Ferrule, Kích thước 1/2 inch, SS
€8.73 /đơn vị