PARKER Ống dẫn khí đa năng 801-6-BLU-RL, Đường kính trong của ống 3/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống khí đa dụng |
Chất liệu ngoài | Cao su tổng hợp |
Màu ống | Màu xanh da trời |
Ống bên trong Dia. | 3 / 8 " |
Ống ngoài Dia. | 0.63 " |
Tối đa Áp lực vận hành | 350 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | Không khí 70 độ C, nước 85 độ C, dầu 125 độ C |
Tối thiểu. Bán kính uốn cong | 3" |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ C |
Dia danh nghĩa Inside. | 10 mm |
Vật liệu ống | Cao su tổng hợp |
Sản phẩm | Mô hình | Ống bên trong Dia. | Ống ngoài Dia. | Tối đa Áp lực vận hành | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Dia danh nghĩa Inside. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-10-BLK-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300 psi | 6" | 16 mm | €7.50 | RFQ
| |
801-10-BLU-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300 psi | 6" | 16 mm | €7.50 | RFQ
| |
801-10-GRA-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300 psi | 6" | 16 mm | €7.50 | RFQ
| |
801-12-BLK-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300 psi | 7" | 19 mm | €9.45 | RFQ
| |
801-12-GRA-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300 psi | 7" | 19 mm | €9.45 | RFQ
| |
801-12-BLU-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300 psi | 7" | 19 mm | €9.45 | RFQ
| |
801-16-BLK-RL | 1" | 1.28 " | 200 psi | 10 " | 25 mm | €12.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.