vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối PARKER 8 FLO-S Thép mạ kẽm M x Orfs 1 / 2in | AB4DRP 1XCE3

PARKER 8 Đầu nối FLO-S Thép mạ kẽm M x Orfs 1/2in

Trong kho
Khoản mục: AB4DRP phần: 8 FLO-STham chiếu chéo: 1XCE3

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€10.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Kiểu kết nốiMNPT x ORFS
Max. Sức ép6000 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-30 đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7307995045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Đầu nối PARKER 4MSC8N-B Đồng thau A-lok x M 1/4 inch x 1 / 2in | AB2ZTR 1PZN9 4MSC8N-B1 / 4 "Thau7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "3900 psi1 / 2 "-40 độ đến 400 độ F€28.36
Đầu nối PARKER 10MSC6N-B Đồng thau A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-B5 / 8 "Thau7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 độ đến 400 độ F€40.50
PARKER 4-6 FBZ-B Đầu nối bằng đồng thau Cpi x M 1/4 inch x 3 / 8in | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-B1 / 4 "Thau7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 độ đến 400 độ F€20.74
Đầu nối PARKER 8-4 FBZ-B Đồng thau Cpi x M 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-B1 / 2 "Thau3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 độ đến 400 độ F€35.19
PARKER 8-6 FBZ-B Đầu nối Đồng thau Cpi x M 1 / 2in x 3 / 8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-B1 / 2 "Thau3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 độ đến 400 độ F€32.58
PARKER 10-6 FBZ-B Đầu nối Đồng thau Cpi x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-B5 / 8 "Thau7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 độ đến 400 độ F€38.76
PARKER 10-8 FBZ-B Đầu nối Đồng thau Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-B5 / 8 "Thau7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 độ đến 400 độ F€38.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8 Đầu nối FLO-S Thép mạ kẽm M x Orfs 1/2in
€10.76 /đơn vị