Parker 8 F65ol-s | Xoay Kết Nối Thép Kẽm Sae 1/2in | 1xcp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 8 F65OL-S Xoay Kết nối Thép Kẽm Sae 1 / 2in | AB4DTK 1XCP2

PARKER 8 F65OL-S Kết nối xoay Thép kẽm Sae 1/2in

Trong kho
Khoản mục: AB4DTK phần: 8 F65OL-STham chiếu chéo: 1XCP2
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
€42.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối xoay ren thẳng
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Kiểu kết nốiORFS nữ x SAE-ORB Nam
Max. Sức ép9200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-30 đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307199040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
Đầu nối xoay ren thẳng PARKER 4 F65OL-S, 9200 psi Max. Áp suất, Kích thước ống 1/4 inch | AB4DTH 1XCN9 4 F65OL-S9200 psi1 / 4 "€30.94
PARKER 6 F65OL-S Xoay Kết nối Thép Kẽm Sae 3 / 8in | AB4DTJ 1XCP1 6 F65OL-S9200 psi3 / 8 "€32.59
PARKER 12 F65OL-S Xoay Kết nối Thép Kẽm Sae 3 / 4in | AB4DTL 1XCP3 12 F65OL-S6000 psi3 / 4 "€70.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8 F65OL-S Kết nối xoay Thép kẽm Sae 1/2in
€42.49 /đơn vị