Parker 8-8 Fe-s | Thép carbon khuỷu tay 90 độ 1/2 inch Fnpt | 1dgh9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 8-8 FE-S 90 độ khuỷu tay thép carbon 1/2 inch Fnpt | AA9HTH 1DGH9

PARKER 8-8 FE-S Thép carbon khuỷu tay 90 độ 1/2 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AA9HTH phần: 8-8 FE-STham chiếu chéo: 1DGH9
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
€79.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểThép carbon
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex1-1 / 16 "
Max. Sức ép4800 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 800 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 4-4 ME-S 90 độ khuỷu tay thép carbon 1/4 inch Mnpt | AA9HRW 1DGG7 4-4 TÔI-SMNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€18.32
PARKER 6-6 ME-S 90 độ khuỷu tay thép carbon 3/8 inch Mnpt | AA9HRX 1DGG8 6-6 TÔI-SMNPT3 / 4 "7600 psi3 / 8 "€34.75
PARKER 8-8 ME-S 90 độ khuỷu tay thép carbon 1/2 inch Mnpt | AA9HRY 1DGG9 8-8 TÔI-SMNPT7 / 8 "6200 psi1 / 2 "€28.47
PARKER 4-4 FE-S 90 độ khuỷu tay thép carbon 1/4 inch Fnpt | AA9HTF 1DGH7 4-4 FE-SFNPT3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€49.13
PARKER 6-6 FE-S 90 độ khuỷu tay thép carbon 3/8 inch Fnpt | AA9HTG 1DGH8 6-6 FE-SFNPT7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€61.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8-8 FE-S Thép carbon khuỷu tay 90 độ 1/2 inch Fnpt
€79.37 /đơn vị