vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 8-8 F6L-S xoay Kết nối kẽm thép nữ Orfsxm 1 / 2in | AB4DTP 1XCP7

PARKER 8-8 F6L-S Kết nối xoay Thép kẽm Nữ Orfsxm 1/2in

Trong kho
Mục: AB4DTP phần: 8-8 F6L-STham chiếu chéo: 1XCP7
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
€63.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối xoay ren ống
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Kiểu kết nốiORFS x MNPT nữ
Max. Sức ép6000 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-30 đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7307995060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
PARKER 4-4 F6L-S xoay Kết nối kẽm thép nữ Orfsxm 1 / 4in | AB4DTM 1XCP5 4-4 F6L-S6000 psi1 / 4 "€26.34
PARKER 6-6 F6L-S xoay Kết nối kẽm thép nữ Orfsxm 3 / 8in | AB4DTN 1XCP6 6-6 F6L-S6000 psi3 / 8 "€52.89
PARKER 12 F6L-S xoay Kết nối kẽm thép nữ Orfsxm 3 / 4in | AB4DTQ 1XCP8 12 F6L-S5500 psi3 / 4 "€89.87
PARKER 16 F6L-S Swvl Connect Zinc Steel Nữ Orfsxm 1in | AB4DTR 1XCP9 16 F6L-S4500 psi1"€60.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8-8 F6L-S Kết nối xoay Thép kẽm Nữ Orfsxm 1/2in
€63.22 /đơn vị