Parker 6z-mb6xpfa-bp | Van bi mini 1rak9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6Z-MB6XPFA-BP Van bi đồng thau 3 chiều Nén x Nén x Nén 3/8 In | AB3APJ 1RAK9

PARKER Van bi đồng 6Z-MB6XPFA-BP Nén 3 chiều x Nén x Nén 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB3APJ phần: 6Z-MB6XPFA-BPTham chiếu chéo: 1RAK9
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
€351.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi mini
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểĐường 3
Kiểu kết nốiComp. x Phần x Phần
Xử lý vật liệuNylon
Loại xử lýWedge
Max. Sức ép3000 psi
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPFA
Vật liệu gốcASTM A276 Loại 316
Loại thân12 "x 51"
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ. đến 300 độ. NS
Kích thước ống3 / 8 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épHải cảngKích thước ốngGiá cả
PARKER 2A-MB2XPFA-BP Van bi đồng thau 3 chiều Nén x Nén x Nén 1/8 In | AB3ANX 1RAH7 2A-MB2XPFA-BP2500 psiFull1 / 8 "€247.84
PARKER 4A-MB4XPFA-BP Van bi đồng thau 3 chiều Nén x Nén x Nén 1/4 In | AB3ANY 1RAH9 4A-MB4XPFA-BP2500 psiFull1 / 4 "€210.54
PARKER 6A-MB6XPFA-BP Van bi đồng thau 3 chiều Nén x Nén x Nén 3/8 In | AB3ANZ 1RAJ2 6A-MB6XPFA-BP3000 psiTiêu chuẩn3 / 8 "€399.13
PARKER 2Z-MB2XPFA-BP Van bi đồng thau 3 chiều Nén x Nén x Nén 1/8 In | AB3APF 1RAK5 2Z-MB2XPFA-BP2500 psiFull1 / 8 "€235.19
PARKER 4Z-MB4XPFA-BP Van bi đồng thau 3 chiều Nén x Nén x Nén 1/4 In | AB3APG 1RAK7 4Z-MB4XPFA-BP2500 psiFull1 / 4 "€247.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van bi đồng 6Z-MB6XPFA-BP Nén 3 chiều x Nén x Nén 3/8 In
€351.04 /đơn vị