vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6MRT6N-316 Run Tee Thép không gỉ A-lok x M 3 / 8in | AE7FGH 5XPE2

PARKER 6MRT6N-316 Run Tee Thép không gỉ A-lok x M 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AE7FGH phần: 6MRT6N-316Tham chiếu chéo: 5XPE2
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
€133.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo thun Nam chạy
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kích thước chủ đề nén9 / 16-20
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x MNPT
Kích thước hex13 / 16 "
Max. Sức ép72 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
PARKER 2MRT2N-316 Tê chạy bằng thép không gỉ A-lok x M 1 / 8in | AE6QPC 5UNC6 2MRT2N-3161 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "€117.04
PARKER 4MRT2N-316 Chạy Tee Thép không gỉ A-lok x M 1/4 inch x 1/8 inch | AE6QPD 5UNC7 4MRT2N-3167 / 16-20A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "91 psi1 / 8 "1 / 4 "€93.86
PARKER 2-2-2 RBZ-SS Run Tee Thép không gỉ Cpi x M 1 / 8in | AE6QPX 5UNF2 2-2-2 RBZ-SS1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "€103.03
PARKER 6-6-6 RBZ-SS Run Tee Thép không gỉ Cpi x M 3 / 8in | AE7FFR 5XPA3 6-6-6 RBZ-SS9 / 16-20CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "3 / 8 "€138.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6MRT6N-316 Run Tee Thép không gỉ A-lok x M 3/8in
€133.53 /đơn vị