Parker 6bc6-b | Lắp nén, nén hai đầu gia cố, kích thước 3/8 inch, đồng thau | 1pzt8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện nén PARKER 6BC6-B, Nén hai đầu nối, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau | AB2ZUU 1PZT8

PARKER Phụ kiện nén 6BC6-B, Hai ống nén, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB2ZUU phần: 6BC6-BTham chiếu chéo: 1PZT8
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
€40.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều chỉnh cho khớp
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén9 / 16-20
Kích thước kết nối3 / 8 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x A-LOK (R)
Kích thước hex9 / 16 "
Vật chấtThau
Hình dạngLiên minh vách ngăn
Phong cáchCông đoàn Tube to Tube
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Ống ngoài Dia.3 / 8 "
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)2.03
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểMax. Sức épKích thước đường ốngHình dạngPhong cáchNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Phụ kiện nén PARKER 4MSC2N-316, Nén hai đầu ống, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSKim loại316 thép không gỉ9100 psi1 / 8 "-Ống đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€27.38
Phụ kiện nén PARKER 4MSC4N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Kim loại316 thép không gỉ7500 psi1 / 4 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€25.12
Lắp ống PARKER 4MSC6N-316, kích thước 1 inch, nén hai đầu ống | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSKim loại316 thép không gỉ7200 psi3 / 8 "---425 độ đến 1200 độ F€37.68
Phụ kiện nén PARKER 4MSC8N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Kim loại316 thép không gỉ6600 psi1 / 2 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€47.47
Phụ kiện nén PARKER 6MSC4N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 3/8 inch, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Kim loại316 thép không gỉ7200 psi1 / 4 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€37.87
Phụ kiện nén PARKER 6MSC6N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 3/8 inch, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Kim loại316 thép không gỉ7200 psi3 / 8 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€40.71
Phụ kiện nén PARKER 6MSC8N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 3/8 inch, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Kim loại316 thép không gỉ7200 psi1 / 2 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€50.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Phụ kiện nén 6BC6-B, Hai ống nén, Kích thước 3/8 inch, Đồng thau
€40.56 /đơn vị