Parker 6a-ft8-10-ss | Bộ lọc Tee 3/8 inch Thép không gỉ 316 10 Micron | 1rbt2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6A-FT8-10-SS Bộ lọc Tee 3/8 inch 316 Thép không gỉ 10 Microns | AB3AYV 1RBT2

PARKER Bộ lọc Tee 6A-FT8-10-SS 3/8 inch 316 Thép không gỉ 10 Micron

Trong kho
Khoản mục: AB3AYV phần: 6A-FT8-10-SSTham chiếu chéo: 1RBT2
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
€545.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc Tee
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiNén A-LOK (R)
Xếp hạng bộ lọcMicrô 10
Kích thước hex1.25 "
Chiều dài2 27 / 32 "
Max. Sức épCWP 6000 psig
Vật liệu con dấuCao su Fluorocarbon
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Kích thước ống3 / 8 "x 3 / 8"
UPC094703486360

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7307230000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hệ số lưu lượng Cv (0.422)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiKích thước ốngGiá cả
Bộ lọc Tee PARKER 4A-FT4-10-SS 1/4 inch 316 Thép không gỉ 10 micron | AB3AYU 1RBT1 4A-FT4-10-SS7 / 8 "2 15 / 32 "1 / 4 "x 1 / 4"€365.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ lọc Tee 6A-FT8-10-SS 3/8 inch 316 Thép không gỉ 10 Micron
€545.46 /đơn vị