Parker 6a-c6l-10-ss | Van một chiều, Ss, Nén hai đầu gia cố | 1rbd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều PARKER 6A-C6L-10-SS, SS, Nén hai đầu ống | AB3AWC 1RBD3

PARKER Van một chiều 6A-C6L-10-SS, SS, Nén hai Ferrule

Trong kho
Khoản mục: AB3AWC phần: 6A-C6L-10-SSTham chiếu chéo: 1RBD3
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
€269.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Vật liệu cơ thể316 SS
Cap đến Trung tâm đầu vào4-20 / 32 "
Kích thước kết nối3 / 8 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R)
Đo huyết áp10 psi
Dòng chảy2.09 gpm
Kích thước hex1"
Chiều dài3.25 "
Vật chất316 thép không gỉ
Tối đa Áp lực vận hành3000 psi
Tối đa Nhiệt độ.400 độ F
Tối đa Áp lực nước6000 psiCWP
Tối đa Áp lực công việc414 psi
Vật liệu con dấuCao su Fluorocarbon
Chất liệu ghếCao su Fluorocarbon
Kích thước máy3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481302090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Vật liệu cơ thểKích thước kết nốiTối đa Áp lực nướcTối đa Áp lực công việcKết nối đầu raKích thước máyKiểu kết nốiGiá cả
Van một chiều PARKER 2A-C2L-10-SS, SS | AB3AWA 1RBD1 2A-C2L-10-SS-15 độ đến 400 độ F316 SS1/4 "đến 3/4"6000 psiCWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€171.89
Van một chiều PARKER 4A-C4L-10-SS, SS, Nén hai đầu ống | AB3AWB 1RBD2 4A-C4L-10-SS400 độ F316 SS1 / 4 "6000 psiCWP414 psi-1 / 4 "A-LOK (R)€156.02
Van một chiều PARKER 8A-C8L-10-SS, SS, Nén hai đầu ống | AB3AWD 1RBD4 8A-C8L-10-SS-15 độ đến 400 độ F316 SS1 / 2 "6000 psiCWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€313.73
Van một chiều PARKER 4Z-C4L-10-SS, SS, Nén Ferrule đơn | AB3AWF 1RBD9 4Z-C4L-10-SS-15 độ đến 400 độ F316 SS1 / 4 "6000 psiCWP414 psi-1 / 4 "CPI (R)€152.91
PARKER 6Z-C6L-10-SS Van một chiều, SS, Nén Ferrule đơn | AB3AWG 1RBE1 6Z-C6L-10-SS-15 độ đến 400 độ F316 SS3 / 8 "6000 psiCWP414 psi-3 / 8 "CPI (R)€288.88
PARKER 8Z-C8L-10-SS Van một chiều, SS, Nén Ferrule đơn | AB3AWH 1RBE2 8Z-C8L-10-SS-15 độ đến 400 độ F316 SS1 / 2 "6000 psiCWP6000 PSI-1 / 2 "CPI (R)€318.37
Van một chiều PARKER 4A-C4L-10-BN-B, Kích thước kết nối 3/8 inch, Đồng thau | AB3AWJ 1RBE6 4A-C4L-10-BN-B-30 độ đến 275 độ FThau1/4 "đến 3/4"3000 psiCWP3000 psiHai Ferrule nén1 / 4 "A-LOK (R)€88.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van một chiều 6A-C6L-10-SS, SS, Nén hai Ferrule
€269.57 /đơn vị