Parker 6697 40 01 | Móc Treo Ống, Đường Kính Ống 1-1/2 Inch | 4jmg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6697 40 01 Móc Treo Ống, Đường Kính Ống 1-1/2 Inch | AD8ENQ 4JMG4

PARKER 6697 40 01 Móc Treo Ống, Đường Kính Ống 1-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AD8ENQ phần: 6697 40 01Tham chiếu chéo: 4JMG4
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
€10.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc áo ống
MàuĐen
Vật chấtPolyamide với sợi thủy tinh
Ống anh.1-1 / 2 "
Kích thước chủ đề1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3926906090
Quốc giaFR

Chi tiết sản phẩm:

  • Đối với ống OD (40mm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng anh.Giá cả
PARKER 6697 25 01 Móc Treo Ống, Đường Kính Ống 1 Inch | AD8EPK 4JMJ6 6697 25 011"€9.48
PARKER 6697 17 01 Móc Treo Ống, Đường Kính Ống 1/2 Inch | AD8EPW 4JMK8 6697 17 011 / 2 "€8.53
PARKER 6697 00 03 Móc Treo Ống, Đường Kính Ống 1/2 Inch | AF6QVQ 20CM62 / 6697 00 03GR 6697 00 031/2 to 1-1/2"€8.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6697 40 01 Móc Treo Ống, Đường Kính Ống 1-1/2 Inch
€10.42 /đơn vị