Parker 62ab-6 | Lắp phanh hơi, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | 5njh4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện phanh hơi PARKER 62AB-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AE4WJC 5NJH4

PARKER Phụ kiện phanh hơi 62AB-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AE4WJC phần: 62AB-6Tham chiếu chéo: 5NJH4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€245.86 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ống
Vật liệu cơ thểThau
Kết nốiNén
Kích thước hex9/16
Chiều dài2.87
Vật chấtThau
Tối đa Áp lực vận hành400 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.121 độ C
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-53 độ C
Chất liệu hạtThau
Sức éplên đến 400 psi
Hình dạngliên hiệp
Chất liệu tay áoThau
Phong cáchỐng đến ống
Nhiệt độ. Phạm vi-65 đến 250F
Vật liệu ốngĐồng nung
Ống ngoài Dia.3 / 8 "
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHình dạngKết nốiKích thước hexPhong cáchNhiệt độ. Phạm viỐng ngoài Dia.Kích thước ốngKiểupkg. Số lượngGiá cả
Phụ kiện phanh hơi PARKER VS269NTA-8-4, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AA3BCC 11G294 VS269NTA-8-4Khuỷu tay 90 độỐng x MNPT-Ống đến ống-40 đến 200 độ F1 / 2 "1 / 2 "Nén1€12.86
Phụ kiện phanh hơi PARKER VS269AB-8-6, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AE4WJA 5NJG2 VS269AB-8-6Khuỷu tay 90 độNén-Ống đến ống-65 đến 250F1 / 2 "1 / 2 "Nam10€188.66
Phụ kiện phanh hơi PARKER VS68AB-10-8, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AE4WJD 5NJH6 VS68AB-10-8của DINTEKNén7/8Ống đến ống-65 đến 250F5 / 8 "5 / 8 "Nam10€223.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Phụ kiện phanh hơi 62AB-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau
€245.86 /đóng gói