Parker 61nta-10 | Lắp phanh hơi, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | 11k644 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện phanh hơi PARKER 61NTA-10, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AA3GJD 11K644

PARKER 61NTA-10 Phụ kiện phanh hơi, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AA3GJD phần: 61NTA-10Tham chiếu chéo: 11K644
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
€4.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp phanh khí
Vật liệu cơ thểThau
Kết nốiSợi chỉ
Kích thước hex15 / 16 "
Chiều dài0.77 "
Vật chấtThau
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.93 độ C
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ C
Chất liệu hạtThau
Sức ép150 psi
Hình dạngĐiên
Chất liệu tay áoThau
Phong cáchống
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề13 / 16-18 "
Ống ngoài Dia.5 / 8 "
Kích thước ống5 / 8 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307199060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénMax. Sức épTối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.Kích thước đường ốngSức épVật liệu vòngpkg. Số lượngGiá cả
Phụ kiện phanh hơi PARKER VS68NTA-3-1, Đường kính ngoài 3/16 inch, Đồng thau | AA3BAN 11G258 VS68NTA-3-1150 psiThau---40 độ C1 / 16 "150 psi-1€15.84
Phụ kiện phanh hơi PARKER VS68NTA-3-2, Đường kính ngoài 3/16 inch, Đồng thau | AA3BAP 11G259 VS68NTA-3-2150 psiThau---40 độ C1 / 8 "150 psi-1€12.25
Phụ kiện phanh hơi PARKER VS68NTA-3-4, Đường kính ngoài 3/16 inch, Đồng thau | AA3BAQ 11G260 VS68NTA-3-4150 psiThau---40 độ C1 / 4 "150 psi-1€17.55
Phụ kiện phanh hơi PARKER VS68NTA-4-2, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AA3BAR 11G261 VS68NTA-4-2150 psiThau---40 độ C1 / 8 "150 psi-1€8.73
Phụ kiện phanh hơi PARKER VS68NTA-4-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AA3BAT 11G262 VS68NTA-4-4150 psiThau---40 độ C1 / 4 "150 psi-1€8.93
Phụ kiện phanh hơi PARKER VS68NTA-4-6, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AA3BAU 11G263 VS68NTA-4-6150 psiThau---40 độ C3 / 8 "150 psi-1€12.17
Phụ kiện phanh hơi PARKER VS68NTA-6-2, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AA3BAV 11G264 VS68NTA-6-2150 psiThau---40 độ C1 / 8 "150 psi-1€10.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 61NTA-10 Phụ kiện phanh hơi, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau
€4.16 /đơn vị