Parker 6-6 Xhbz-ss | Bộ chuyển đổi Flare 37 Thép không gỉ Cpix Flare 3/8 Inch | 20yz64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ngọn lửa PARKER 6-6 XHBZ-SS 37 Thép không gỉ CPIx Flare 3/8 inch | AF7GVG 20YZ64

PARKER Bộ điều hợp loe 6-6 XHBZ-SS 37 Ống loe CPIx bằng thép không gỉ 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GVG phần: 6-6 XHBZ-SSTham chiếu chéo: 20YZ64

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€63.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi ngọn lửa, 37 độ
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kích thước chủ đề nén3 / 8 "
Kiểu kết nốiCPI (TM) x 37 Độ bùng phát
Kích thước hex5 / 8 "
Max. Sức ép6600 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307290000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi ngọn lửa PARKER 4XABC4-316 37 Thép không gỉ A-LOK x 37 Flare 1/4 inch | AF7GPA 20YY39 4XABC4-3161 / 4 "A-LOK (R) x 37 Độ Flare5 / 8 "10,300 psi-1 / 4 "€78.33
PARKER 6XABC6-316 Flare Adapter 37 Thép không gỉ A-LOK x 37 Flare 3/8 inch | AF7GQN 20YY75 6XABC6-3163 / 8 "x 3 / 8"A-LOK (R) x 37 Độ Flare3 / 4 "6600 psi-3 / 8 "€140.40
Bộ chuyển đổi ngọn lửa PARKER 4-4 XHBZ-SS 37 Thép không gỉ CPI x 37 Pháo sáng 1/4 inch | AF7GUM 20YZ46 4-4 XHBZ-SS1 / 4 "CPI (TM) x 37 Độ bùng phát1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€50.96
Bộ chuyển đổi ngọn lửa PARKER 8-8 XHBZ-SS 37 Thép không gỉ CPI x 37 Pháo sáng 1/2 inch | AF7GVP 20YZ71 8-8 XHBZ-SS1 / 2 "x 1 / 2"CPI (TM) x 37 Độ bùng phát13 / 16 "6700 psi-1 / 2 "€100.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ điều hợp loe 6-6 XHBZ-SS 37 Ống loe CPIx bằng thép không gỉ 3/8 inch
€63.68 /đơn vị