Parker 6-6 Fh2bz-b | Đầu nối vách ngăn bằng đồng Cpi XM 3/8 Inch | 20yz63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6-6 FH2BZ-B Đầu nối vách ngăn bằng đồng thau CPI x M 3/8 inch | AF7GVF 20YZ63

PARKER 6-6 Đầu nối vách ngăn FH2BZ-B Đồng thau CPI x M 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GVF phần: 6-6 FH2BZ-BTham chiếu chéo: 20YZ63
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
€8.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối vách ngăn nam
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén3 / 8 "
Kiểu kết nốiCPI (TM) x MNPT
Kích thước hex3 / 4 "
Max. Sức ép2300 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307290000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Vách ngăn PARKER 6MBC4N-316 Kết nối thép không gỉ A-LOK x M 3/8 inch x 1/4 inch | AF7GQD 20YY66 6MBC4N-316Thép không gỉThép không gỉA-LOK (R) x MNPT6600 psi1 / 4 "-425 độ đến 1200 độ F€56.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6-6 Đầu nối vách ngăn FH2BZ-B Đồng thau CPI x M 3/8 inch
€8.82 /đơn vị