Parker 6-4 Gh2bz-b | Đầu nối vách ngăn nữ 20yz60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6-4 GH2BZ-B Vách ngăn kết nối bằng đồng thau CPI x F 3/8 inch x 1/4 inch | AF7GVC 20YZ60

PARKER 6-4 GH2BZ-B Vách ngăn Kết nối Đồng thau CPI x F 3/8 inch x 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GVC phần: 6-4 GH2BZ-BTham chiếu chéo: 20YZ60
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
€43.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối vách ngăn nữ
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén3 / 8 "
Kiểu kết nốiCPI (TM) x FNPT
Kích thước hex5 / 8 "
Max. Sức ép2300 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.11
Chiều dài tàu (cm)10.77
Chiều rộng tàu (cm)6.81
Mã HS7307290000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
PARKER 4-2 GH2BZ-SS Đầu nối vách ngăn bằng thép không gỉ CPI x F 1/4 inch x 1/8 inch | AF7GUF 20YZ39 4-2 GH2BZ-SS1 / 4 "Thép không gỉThép không gỉ1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 8 "-425 độ đến 1200 độ F€86.48
Đầu nối vách ngăn PARKER 4-4 GH2BZ-SS Thép không gỉ CPI x F 1/4 inch | AF7GUK 20YZ44 4-4 GH2BZ-SS1 / 4 "Thép không gỉThép không gỉ1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "-425 độ đến 1200 độ F€81.39
Đầu nối vách ngăn PARKER 6-4 GH2BZ-SS Thép không gỉ CPI x F 3/8 inch x 1/4 inch | AF7GVD 20YZ61 6-4 GH2BZ-SS3 / 8 "Thép không gỉThép không gỉ3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 độ đến 1200 độ F€97.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6-4 GH2BZ-B Vách ngăn Kết nối Đồng thau CPI x F 3/8 inch x 1/4 inch
€43.09 /đơn vị