Parker 6-2 Rb-s | Giảm Ống Lót Thép Carbon Mnpt | 1dgf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6-2 RB-S Giảm bạc lót bằng thép cacbon Mnpt | AA9HRJ 1DGF5

PARKER 6-2 RB-S Giảm Bushing Carbon Steel Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AA9HRJ phần: 6-2 RB-STham chiếu chéo: 1DGF5

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€19.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm ống lót
Vật liệu cơ thểThép carbon
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Kích thước hex3 / 4 "
Max. Sức ép6800 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "x 1 / 8"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 800 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307995045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 4-2 RB-S Giảm bạc lót bằng thép cacbon Mnpt | AA9HRH 1DGF4 4-2 RB-S5 / 8 "6400 psi1 / 4 "x 1 / 8"€12.76
PARKER 6-4 RB-S Giảm bạc lót bằng thép cacbon Mnpt | AA9HRK 1DGF6 6-4 RB-S3 / 4 "5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"€18.32
PARKER 8-2 RB-S Giảm bạc lót bằng thép cacbon Mnpt | AA9HRL 1DGF7 8-2 RB-S7 / 8 "6800 psi1 / 2 "x 1 / 8"€33.01
PARKER 8-4 RB-S Giảm bạc lót bằng thép cacbon Mnpt | AA9HRM 1DGF8 8-4 RB-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€18.57
PARKER 8-6 RB-S Giảm bạc lót bằng thép cacbon Mnpt | AA9HRN 1DGF9 8-6 RB-S7 / 8 "4900 psi1 / 2 "x 3 / 8"€18.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6-2 RB-S Giảm Bushing Carbon Steel Mnpt
€19.07 /đơn vị