Cân chính xác Sê-ri PCB KERN VÀ SOHN PCB
Phong cách | Mô hình | Các đơn vị | Kích thước nhà ở | Chiều cao nhà ở | Vật liệu tấm cân | Cân chiều sâu bề mặt | Cân đường kính bề mặt | Chiều rộng bề mặt cân | Chiều dài nhà ở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PCB 350-3 | ct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, để | - | - | Nhựa sơn mài dẫn điện | - | 81 mm | - | - | €406.12 | |
A | PCB 2500-2 | ct, dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, đến | 166 x 250 x 80 mm | 80 mm | Thép không gỉ | 130 mm | - | 130 mm | 250 mm | €374.88 | |
A | PCB 200-2 | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol | 166 x 249 x 83 mm | 83 mm | Thép không gỉ | - | 105 mm | - | 249 mm | €312.40 | |
B | PCB 1000-2 | ct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol | 163 x 245 x 85 mm | 85 mm | Thép không gỉ | 130 mm | - | 130 mm | 245 mm | €446.51 | |
A | PCB 100-3 | ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol | 163 x 245 x 79 mm | 79 mm | Nhựa sơn mài dẫn điện | - | 81 mm | - | 245 mm | €359.26 | |
A | PCB 250-3 | ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol | - | - | Nhựa sơn mài dẫn điện | - | 81 mm | - | - | €380.08 | |
A | PCB 1000-1 | ct, dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | 165 x 250 x 79 mm | 79 mm | Thép không gỉ | 130 mm | - | 130 mm | 250 mm | €297.68 | |
A | PCB 3500-2 | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, để | 162 x 250 x 80 mm | 80 mm | Thép không gỉ | 130 mm | - | 130 mm | 250 mm | €395.70 | |
C | PCB 6000-1 | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol | 245 x 167 x 82 mm | 82 mm | Thép không gỉ | 170 mm | - | 150 mm | 167 mm | €378.86 | |
D | PCB 2000-1 | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol | 166 x 249 x 80 mm | 80 mm | Thép không gỉ | 130 mm | - | 130 mm | 249 mm | €351.80 | |
A | PCB 10000-1 | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | - | - | Thép không gỉ | 170 mm | - | 150 mm | - | €405.92 | |
E | PCB 6000-0 | dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | 163 x 245 x 79 mm | 79 mm | Thép không gỉ | 170 mm | - | 150 mm | 245 mm | €257.08 |
Cân chính xác dòng PCB
Cân chính xác Sê-ri Kern và Sohn PCB là dòng thiết bị cân chính xác được thiết kế cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu và công nghiệp đòi hỏi kết quả cân chính xác và đáng tin cậy. Chúng có đĩa cân bằng nhựa/thép không gỉ để tạo độ cứng. Những chiếc cân này có các phím lớn và màn hình LCD có độ tương phản cao để thay đổi cài đặt và đọc trọng lượng dễ dàng. Chúng được trang bị chân cao su để định vị an toàn & chống trượt và có chương trình điều chỉnh (CAL) để cài đặt nhanh độ chính xác của cân.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ Belt
- Mũi khoan hai đầu
- Người gõ cửa
- Phụ kiện chuyển đổi mức chất lỏng
- Giảm căng thẳng
- Lâm nghiệp
- Quạt ống và phụ kiện
- Chuyển tiếp
- Gang thep
- ORION Khuỷu tay, 90 độ
- LINCOLN Ban nhạc Dolly
- MONOPRICE Cáp HDMI RedMere
- APPROVED VENDOR Coupler Kích thước 1 inch
- LAB SAFETY SUPPLY Bộ lọc định tính
- SPARTAN SCIENTIFIC Dòng 3827, Van điện từ
- NOTRAX Thảm phóng tĩnh điện Skywalker II PUR ESD
- JACKSON SAFETY Thắt lưng PAPR
- GASTON MILLE Giày bảo hộ Orchidee
- STEARNS BRAKES Phanh dòng 310