Parker 6-2 Mhn-ss | Núm vú lục giác bằng thép không gỉ | 5unh8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6-2 MHN-SS Núm ty bằng thép không gỉ | AE6QQX 5UNH8

PARKER Thép không gỉ núm lục giác 6-2 MHN-SS

Trong kho
Khoản mục: AE6QQX phần: 6-2 MHN-SSTham chiếu chéo: 5UNH8
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
€30.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm vú
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex3 / 4 "
Max. Sức ép7200 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 4-2 MHN-SS Ống núm vú Hex 1/4 x 1/8 Inch Hex 5/8 | AA9HNG 1DFZ7 4-2 MHN-SS316 thép không gỉ5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"€20.53
PARKER 4-4 MHN-SS Núm vú lục giác, Ren cuộn, SS, Kích thước ống 1/4 inch, 7500 psi | AA9HNH 1DFZ8 4-4 MHN-SS316 thép không gỉ5 / 8 "7500 psi1 / 4 "€24.77
PARKER 6-4 MHN-SS Ống núm vú Hex 3/8 x 1/4 inch Hex 3/4 | AA9HNJ 1DFZ9 6-4 MHN-SS316 thép không gỉ3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"€25.40
PARKER 6-6 MHN-SS Hex Núm vú Kích thước ống 3/8 inch Kích thước Hex 3/4 | AA9HPF 1DGA1 6-6 MHN-SS316 thép không gỉ3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€28.11
Ống núm vú PARKER 8-4 MHN-SS 1/2 x 1/4 inch Hex 7/8 | AA9HPG 1DGA2 8-4 MHN-SS316 thép không gỉ7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"€44.06
Ống núm vú PARKER 8-6 MHN-SS 1/2 x 3/8 inch Hex 7/8 | AA9HPH 1DGA3 8-6 MHN-SS316 thép không gỉ7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 3 / 8"€40.37
PARKER 8-8 MHN-SS Núm vú lục giác, Kích thước ống 1/2 inch, Kích thước lục giác 7/8 inch, 6600 psi | AA9HPJ 1DGA4 8-8 MHN-SS316 thép không gỉ7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€37.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Thép không gỉ núm lục giác 6-2 MHN-SS
€30.41 /đơn vị