Núm vú lục giác Parker 8-8 Mhn-ss, Thép không gỉ 316 | 1dga4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 8-8 MHN-SS Núm vú lục giác, Kích thước ống 1/2 inch, Kích thước lục giác 7/8 inch, 6600 psi | AA9HPJ 1DGA4

PARKER Núm lục giác 8-8 MHN-SS, Kích thước ống 1/2 inch, Kích thước lục giác 7/8 inch, 6600 psi

Trong kho
Khoản mục: AA9HPJ phần: 8-8 MHN-SSTham chiếu chéo: 1DGA4
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
€37.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm vú
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Max. Sức ép6600 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống nối MHN Series được sử dụng trong hệ thống bôi trơn, hệ thống công nghiệp nói chung và hệ thống hóa chất & chất thải sử dụng khí tự nhiên, nước, hơi nước, dầu thủy lực hoặc khí đông lạnh
  • Được gia công ở mức dung sai cao và có các sợi cuộn để tăng sức mạnh
  • Thép không gỉ 316 hàm lượng niken và molypden cao để chống ăn mòn tốt hơn
  • Chủ đề ống National Pipe Taper (NPT) vượt quá yêu cầu ANSI B1.20.1
  • Hình dạng được gia công từ rèn hạt gần cho các đặc tính cơ học vượt trội
  • Các sợi tiếp xúc được bảo vệ để tránh hư hỏng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 4-2 MHN-SS Ống núm vú Hex 1/4 x 1/8 Inch Hex 5/8 | AA9HNG 1DFZ7 4-2 MHN-SS316 thép không gỉ5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"€20.53
PARKER 4-4 MHN-SS Núm vú lục giác, Ren cuộn, SS, Kích thước ống 1/4 inch, 7500 psi | AA9HNH 1DFZ8 4-4 MHN-SS316 thép không gỉ5 / 8 "7500 psi1 / 4 "€24.77
PARKER 6-4 MHN-SS Ống núm vú Hex 3/8 x 1/4 inch Hex 3/4 | AA9HNJ 1DFZ9 6-4 MHN-SS316 thép không gỉ3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"€25.40
PARKER 6-6 MHN-SS Hex Núm vú Kích thước ống 3/8 inch Kích thước Hex 3/4 | AA9HPF 1DGA1 6-6 MHN-SS316 thép không gỉ3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€28.11
Ống núm vú PARKER 8-4 MHN-SS 1/2 x 1/4 inch Hex 7/8 | AA9HPG 1DGA2 8-4 MHN-SS316 thép không gỉ7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"€44.06
Ống núm vú PARKER 8-6 MHN-SS 1/2 x 3/8 inch Hex 7/8 | AA9HPH 1DGA3 8-6 MHN-SS316 thép không gỉ7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 3 / 8"€40.37
PARKER 2-2 MHN-SS Hex núm vú bằng thép không gỉ | AE6QQW 5UNH7 2-2 MHN-SSThép không gỉ7 / 16 "9100 psi1 / 8 "€19.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Núm lục giác 8-8 MHN-SS, Kích thước ống 1/2 inch, Kích thước lục giác 7/8 inch, 6600 psi
€37.07 /đơn vị