Parker 524811000 | Đòn bẩy van thủ công 1/4 Npt 3 chiều Nc | 3fed2 ​​| Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 524811000 Đòn bẩy van tay 1/4 Npt 3 Chiều Nc | AC9ARQ 3FED2

PARKER 524811000 Đòn bẩy van thủ công 1/4 Npt 3 Way Nc

Trong kho
Khoản mục: AC9ARQ phần: 524811000Tham chiếu chéo: 3FED2
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
€316.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí bằng tay
Bộ truyền động / Trở lạiLever / Spring
Loại van khí3 chiều, 2 vị trí
Vật liệu cơ thểNhôm
Vị trí trung tâmĐóng
Hệ số khối lượng0.8
Kết nốiNPT
Max. Sức ép150 psi
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể4"
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 175 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8482200080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểBộ truyền động / Trở lạiVật liệu cơ thểKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viQuản lý rừng cộng đồngHệ số khối lượngMax. Sức épGiá cả
PARKER 404211000 Con lăn van bằng tay 1/8 Npt 3 chiều | AC9ANV 3FDZ3 4042110001 / 2 "Con lăn / mùa xuânNhôm1 / 8 "32 độ đến 175 độ F-0.2150 psi€213.15
PARKER 404311000 Bộ cắt van bằng tay 1/8 Npt 3 chiều | AC9AQW 3FEA2 4043110001 / 2 "1 chiều Tripper / SpringNhôm1 / 8 "32 độ đến 175 độ F-0.2150 psi€223.16
PARKER 404811000 Van tay chuyển đổi 1/8 Npt 3 chiều | AC9AQX 3FEA3 4048110001 / 2 "Chuyển đổi / Mùa xuânNhôm1 / 8 "32 độ đến 175 độ F-0.2150 psi€223.56
PARKER 404411000 Van điều khiển không khí bằng tay, 3 chiều 2 vị trí, 150 psi | AC9AQY 3FEA4 4044110001 / 2 "Nút / Mùa xuânNhôm1 / 8 "32 độ đến 175 độ F-0.2150 psi€217.51
PARKER 404711000 Đòn bẩy van bằng tay 1/8 Npt 3 chiều | AC9AQZ 3FEA5 4047110001 / 2 "Lever / SpringNhôm1 / 8 "32 độ đến 175 độ F-0.2150 psi€235.46
PARKER 404111000 Pít tông van tay 1/8 Npt 3 chiều | AC9ARA 3FEA6 4041110001 / 2 "Pít tông / Mùa xuânNhôm1 / 8 "32 độ đến 175 độ F-0.2150 psi€190.31
PARKER 414111000 Pít tông van tay 1/8 Npt 4 chiều | AC9ARB 3FEA7 4141110001 / 2 "Pít tông / Mùa xuânNhôm1 / 8 "32 độ đến 175 độ F-0.2150 psi€231.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 524811000 Đòn bẩy van thủ công 1/4 Npt 3 Way Nc
€316.88 /đơn vị