Parker 4z-c4l-10-bn-b | Van một chiều, Kích thước kết nối 1/4 inch, Đồng thau | 1rbf3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều PARKER 4Z-C4L-10-BN-B, Kích thước kết nối 1/4 inch, Đồng thau | AB3AWM 1RBF3

PARKER Van kiểm tra 4Z-C4L-10-BN-B, Kích thước kết nối 1/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3AWM phần: 4Z-C4L-10-BN-BTham chiếu chéo: 1RBF3
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
€76.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước kết nối1/4 "đến 3/4"
Kiểu kết nốiCPI (R)
Đo huyết áp10 psi
Dòng chảy0.75 gpm
Kích thước hex3 / 4 "
Chiều dài2 13 / 32 "
Vật chấtThau
Tối đa Áp lực vận hành3000 psi
Tối đa Nhiệt độ.-30 độ đến 275 độ F
Tối đa Áp lực nước3000 psiCWP
Tối đa Áp lực công việc3000 psi
Kết nối đầu raNén Ferrule đơn
Vật liệu con dấuCao su Fluorocarbon
Chất liệu ghếCao su Fluorocarbon
Kích thước máy1 / 4 "
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
UPC0094704040639

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8481301010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Vật liệu cơ thểKích thước kết nốiTối đa Áp lực nướcTối đa Áp lực công việcKết nối đầu raKích thước máyKiểu kết nốiGiá cả
Van một chiều PARKER 2A-C2L-10-SS, SS | AB3AWA 1RBD1 2A-C2L-10-SS-15 độ đến 400 độ F316 SS1/4 "đến 3/4"6000 psiCWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€171.89
Van một chiều PARKER 4A-C4L-10-SS, SS, Nén hai đầu ống | AB3AWB 1RBD2 4A-C4L-10-SS400 độ F316 SS1 / 4 "6000 psiCWP414 psi-1 / 4 "A-LOK (R)€156.02
Van một chiều PARKER 6A-C6L-10-SS, SS, Nén hai đầu ống | AB3AWC 1RBD3 6A-C6L-10-SS400 độ F316 SS3 / 8 "6000 psiCWP414 psi-3 / 8 "A-LOK (R)€269.57
Van một chiều PARKER 8A-C8L-10-SS, SS, Nén hai đầu ống | AB3AWD 1RBD4 8A-C8L-10-SS-15 độ đến 400 độ F316 SS1 / 2 "6000 psiCWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€313.73
Van một chiều PARKER 4Z-C4L-10-SS, SS, Nén Ferrule đơn | AB3AWF 1RBD9 4Z-C4L-10-SS-15 độ đến 400 độ F316 SS1 / 4 "6000 psiCWP414 psi-1 / 4 "CPI (R)€152.91
PARKER 6Z-C6L-10-SS Van một chiều, SS, Nén Ferrule đơn | AB3AWG 1RBE1 6Z-C6L-10-SS-15 độ đến 400 độ F316 SS3 / 8 "6000 psiCWP414 psi-3 / 8 "CPI (R)€288.88
PARKER 8Z-C8L-10-SS Van một chiều, SS, Nén Ferrule đơn | AB3AWH 1RBE2 8Z-C8L-10-SS-15 độ đến 400 độ F316 SS1 / 2 "6000 psiCWP6000 PSI-1 / 2 "CPI (R)€318.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van kiểm tra 4Z-C4L-10-BN-B, Kích thước kết nối 1/4 inch, Đồng thau
€76.65 /đơn vị