Parker 4f-v6lk-b-gr | Van kim 2klc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 4F-V6LK-B-GR Van kim thẳng, đồng thau, 1/4, FNPT | AC2JCN 2KLC7 / 4F-V6LK-B

PARKER 4F-V6LK-B-GR Van kim Thẳng, Đồng thau, 1/4", FNPT

Trong kho
Khoản mục: AC2JCN phần: 4F-V6LK-B-GRTham chiếu chéo: 2KLC7 / 4F-V6LK-B
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
€230.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kim
Vật liệu cơ thểThau
Kết nốiFNPT
Phong cách phù hợpSảnh
Xử lý vật liệuNylon
Chiều dài1.875 "
Max. Dòng chảy0.80 gpm
Tối đa Chiều cao3 35 / 64 "
Max. Sức ép3000 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuPTFE
Loại thânPCTFE
Nhiệt độ Xếp hạng-65 độ đến 350 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8481803060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoLoại điều chỉnhVật liệu cơ thểChiều dàiMax. Dòng chảyTối đa Chiều caoTối đa Áp suất đầu vàoTối đa Áp lực vận hànhGiá cả
Van kim PARKER LNV102F-6 Thẳng đồng thau 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Đồng thau thấp1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€66.49
Van kim PARKER 2A-V4LR-B Đồng thau thẳng 1/8 inch | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Thau2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€223.85
Van kim PARKER 2A-V4LN-B Đồng thau thẳng 1/8 inch | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Thau2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€223.93
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Van kim thẳng 316 Thép không gỉ 1/4 inch | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 thép không gỉ1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--€312.86
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Van kim thẳng 316 Thép không gỉ 1/4 inch | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 thép không gỉ1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--€264.51
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Van kim thẳng 316 Thép không gỉ 1/4 inch Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 thép không gỉ1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--€344.81
Van kim PARKER 4F-V6LR-B-GR Đồng thau thẳng 1/4 inch Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Thau1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--€202.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 4F-V6LK-B-GR Van kim Thẳng, Đồng thau, 1/4", FNPT
€230.87 /đơn vị