Parker 4f-b6lj2-bp | Van Bi, Kích Thước 1/4 Inch, Đồng Thau | 2kla8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi PARKER 4F-B6LJ2-BP, Kích thước 1/4 inch, Đồng thau | AC2JCE 2KLA8

PARKER Van bi 4F-B6LJ2-BP, Kích thước 1/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC2JCE phần: 4F-B6LJ2-BPTham chiếu chéo: 2KLA8
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
€272.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Công suất dòng chảy2.34 Cv
Tốc độ dòng.93 CV
Xử lý vật liệuNylon
Loại xử lýWedge
Vật chất316 SS
Tối đa Áp lực vận hành1500 thanh G
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.232 độ C
Max. Sức ép3000 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-54 độ C
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPCTFE
Vật liệu gốcASTM A276 Loại 316
Loại thânTự điều chỉnh
Phong cáchNPTF
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 350 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép
Loại van2 cách, 3 cách

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHải cảngVật liệu cơ thểKiểu kết nốiPhong cáchKích thước ốngLoại vanTốc độ dòngLoại xử lýGiá cả
Van bi PARKER 4Z-B6LJ2-SSP, Kích thước 1/4 inch, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPFull316 thép không gỉComp. x PhầnNén Ferrule đơn1 / 4 "2 Way1.04 CvWedge€387.27
Van bi PARKER 6Z-B6LJ2-SSP, cỡ 3/8 inch, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPTiêu chuẩn316 thép không gỉComp. x PhầnNén Ferrule đơn3 / 8 "2 Way2.34 CvLever€406.09
Van bi PARKER 8Z-B8LJ2-SSP, cỡ 1/2 inch, SS | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPTiêu chuẩn316 thép không gỉComp. x PhầnNén Ferrule đơn1 / 2 "2 Way6.42 CvWedge€829.99
Van bi PARKER 4A-B6LJ2-SSP, cỡ 1/4 inch, SS | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPFull316 thép không gỉComp. x PhầnHai Ferrule nén1 / 4 "2 Way1.04 CvWedge€388.36
Van bi PARKER 6A-B6LJ2-SSP, cỡ 3/8 inch, SS | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPFull316 thép không gỉComp. x PhầnHai Ferrule nén3 / 8 "2 Way2.34 CvLever€424.83
Van bi PARKER 8A-B8LJ2-SSP, cỡ 1/2 inch, SS | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPTiêu chuẩn316 thép không gỉComp. x PhầnHai Ferrule nén1 / 2 "2 Way6.42 CvLever€813.74
Van bi PARKER 4F-B6LJ2-SSP, Kích thước 1/4 inch, SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPFull316 thép không gỉFNPT x FNPTNPTF-2 Way2.34 CvWedge€316.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van bi 4F-B6LJ2-BP, Kích thước 1/4 inch, Đồng thau
€272.40 /đơn vị