Parker 48f-4-8 | Đầu nối đực, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | 1vdx2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối đực PARKER 48F-4-8, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AB3TYR 1VDX2

PARKER Đầu nối nam 48F-4-8, Đường kính ngoài 1/4 inch, đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3TYR phần: 48F-4-8Tham chiếu chéo: 1VDX2
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
€123.44 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiBùng phát x MNPT
Kích thước luồng lóa7 / 16-20
Loại pháo sáng45 Degrees
Kích thước hex7 / 8 "
Max. Sức ép450 đến 2800 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.51
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước luồng lóaLoại pháo sángKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngpkg. Số lượngGiá cả
PARKER L48F-8-4 Đầu nối nam Đồng thau thấp 1/2 inch | AA8PLZ 19H210 L48F-8-41 / 2 "Đồng thau thấpBùng phát x MNPT-45 Degrees3 / 4 "750 psi1 / 4 "1€29.75
PARKER L48F-8-6 Đầu nối nam Chì thấp bằng đồng Flare | AA8PMA 19H211 L48F-8-61 / 2 "Đồng thau thấpBùng phát-45 Degrees3 / 4 "750 psi3 / 8 "1€24.23
PARKER L48F-8-8 Đầu nối nam Chóa đồng thau thấp | AA8PMB 19H212 L48F-8-81 / 2 "Đồng thau thấpBùng phát-45 Degrees7 / 8 "750 psi1 / 2 "1€19.24
Đầu nối đực PARKER 48F-10-12, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AB3TYH 1VDW3 48F-10-125 / 8 "ThauBùng phát x MNPT7 / 8-1445 Degrees7 / 8 "450 đến 2800 psi3 / 4 "10€157.07
Đầu nối đực PARKER 48F-10-4, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AB3TYJ 1VDW4 48F-10-45 / 8 "ThauBùng phát x MNPT7 / 8-1445 Degrees7 / 8 "450 đến 2800 psi1 / 4 "10€168.64
Đầu nối đực PARKER 48F-10-6, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AB3TYK 1VDW5 48F-10-65 / 8 "ThauBùng phát x MNPT7 / 8-1445 Degrees7 / 8 "450 đến 2800 psi3 / 8 "10€107.18
Đầu nối đực PARKER 48F-12-12, Đường kính ngoài 3/4 inch, Đồng thau | AB3TYL 1VDW6 48F-12-123 / 4 "ThauBùng phát x MNPT1-1/16-1445 Degrees1-1 / 16 "450 đến 2800 psi3 / 4 "10€181.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối nam 48F-4-8, Đường kính ngoài 1/4 inch, đồng thau
€123.44 /đóng gói