Parker 43f-4-4 | Bộ chuyển đổi, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | 1vdv1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi PARKER 43F-4-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AB3TXW 1VDV1

PARKER Bộ chuyển đổi 43F-4-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3TXW phần: 43F-4-4Tham chiếu chéo: 1VDV1
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
€70.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccủa DINTEK
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFlare x hàn
Kích thước luồng lóa7 / 16-20
Loại pháo sáng45 Degrees
Kích thước hex7 / 16 "
Max. Sức ép450 đến 2800 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
Bộ chuyển đổi PARKER 43F-10-10, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AB3TXV 1VDU9 43F-10-107 / 8-147 / 8 "450 đến 2800 psi5 / 8 "10€144.81
Bộ chuyển đổi PARKER 43F-6-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AB3TXX 1VDV2 43F-6-65 / 8-185 / 8 "450 đến 2800 psi3 / 8 "10€86.63
Bộ chuyển đổi PARKER 43F-8-8, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AB3TXY 1VDV3 43F-8-83 / 4-163 / 4 "450 đến 2800 psi1 / 2 "10€90.13
Bộ chuyển đổi PARKER 43F-12-12, Đường kính ngoài 3/4 inch, Đồng thau | AE7BTM 5WRU9 43F-12-121 / 16-141-1/16550 psi3 / 4 "1€36.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ chuyển đổi 43F-4-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau
€70.60 /đóng gói