Parker 42f-6-4 | Bộ giảm tốc Union, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | 1vdu5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ giảm tốc liên kết PARKER 42F-6-4, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AB3TXQ 1VDU5

PARKER Hộp giảm tốc 42F-6-4, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3TXQ phần: 42F-6-4Tham chiếu chéo: 1VDU5
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
€80.06 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp giảm tốc Union
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiBùng phát
Kích thước luồng lóa5/8-18 x 7/16-20
Loại pháo sáng45 Degrees
Kích thước hex5 / 8 "
Max. Sức ép450 đến 2800 psi
Kích thước đường ống5 / 8-18 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 8 "x 1 / 4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
Bộ giảm tốc liên kết PARKER 42F-10-8, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AB3TXP 1VDU4 42F-10-87/8-14 x 3/4-167 / 8 "7 / 8-14 "5 / 8 "x 1 / 2"10€161.00
Bộ giảm tốc liên kết PARKER 42F-6-5, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AB3TXR 1VDU6 42F-6-55/8-18 x 1/2-205 / 8 "5 / 8-18 "3 / 8 "x 5 / 16"10€108.94
Bộ giảm tốc liên kết PARKER 42F-8-4, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AB3TXT 1VDU7 42F-8-47 / 16-203 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 1 / 4"10€131.05
Bộ giảm tốc liên kết PARKER 42F-8-6, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AB3TXU 1VDU8 42F-8-65 / 8-183 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 3 / 8"10€115.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Hộp giảm tốc 42F-6-4, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau
€80.06 /đóng gói