Parker 42f-12 | Lắp, Đường kính ngoài 3/4 Inch, Đồng thau | 1vdu1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện PARKER 42F-12, Đường kính ngoài 3/4 inch, Đồng thau | AB3TXL 1VDU1

PARKER Đầu nối 42F-12, Đường kính ngoài 3/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3TXL phần: 42F-12Tham chiếu chéo: 1VDU1
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
€283.45 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiBùng phát
Kích thước luồng lóa1-1/16-14
Loại pháo sáng45 Degrees
Kích thước hex1-1 / 16 "
Max. Sức ép450 đến 2800 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.67
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
Phụ kiện PARKER 42F-3, Đường kính ngoài 3/16 Inch, Đồng thau | AB3TXM 1VDU2 42F-33 / 8-247 / 16 "450 đến 2800 psi3 / 16 "10€47.25
Phụ kiện PARKER 42F-5, Đường kính ngoài 5/16 inch, Đồng thau | AB3TXN 1VDU3 42F-51 / 2-201 / 2 "450 đến 2800 psi5 / 16 "10€62.57
Phụ kiện PARKER 42F-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AC2YHP 2P159 42F-47 / 16-20-1400 psi1 / 4 "10€24.94
Phụ kiện PARKER 42F-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AC2YHQ 2P160 42F-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10€47.68
Phụ kiện PARKER 42F-8, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AC2YHR 2P161 42F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10€80.26
Phụ kiện PARKER 42F-10, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AC2YHT 2P162 42F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "10€100.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối 42F-12, Đường kính ngoài 3/4 inch, Đồng thau
€283.45 /đóng gói