Parker 421fhd-8 | Liên Đảo Ngược 1/2 Inch - Pk10 | 6jlk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 421FHD-8 Liên minh Đảo ngược 1/2 inch - Gói 10 | AE9GKQ 6JLK5

PARKER 421FHD-8 Đảo ngược 1/2 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AE9GKQ phần: 421FHD-8Tham chiếu chéo: 6JLK5

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€245.00 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểThau
Tuân thủSAE J512
Kiểu kết nốiBùng phát x MNPS
Kích thước luồng lóa3 / 4-18
Loại pháo sángĐảo ngược
Kích thước hex29 / 32 "
Max. Sức ép750 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
PARKER 421FHD-3 Liên minh Đảo ngược 3/16 Inch - Gói 10 | AE9GKL 6JLK1 421FHD-33 / 8-2415 / 32 "1900 psi3 / 16 "10€46.83
PARKER 421FHD-4 Union Inverse 1/4 inch - Pack Of 10 | AE9GKM 6JLK2 421FHD-47 / 16-2417 / 32 "1400 psi1 / 4 "10€52.93
PARKER 421FHD-5 Liên minh Đảo ngược 5/16 Inch - Gói 10 | AE9GKN 6JLK3 421FHD-51 / 2-2019 / 32 "1200 psi5 / 16 "10€75.04
PARKER 421FHD-6 Liên minh Đảo ngược 3/8 inch - Gói 10 | AE9GKP 6JLK4 421FHD-65 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "10€109.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 421FHD-8 Đảo ngược 1/2 inch - Gói 10
€245.00 /đóng gói