vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 41FS-5 Đai ốc ngắn, Đường kính ngoài 5/16 inch, Đồng thau | AB3TXK 1VDT9

PARKER Đai ốc ngắn 41FS-5, Đường kính ngoài 5/16 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3TXK phần: 41FS-5Tham chiếu chéo: 1VDT9
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
€38.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHạt ngắn
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiBùng phát
Kích thước luồng lóa1 / 2-20
Loại pháo sáng45 Degrees
Kích thước hex5 / 8 "
Max. Sức ép450 đến 2800 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
PARKER 41FS-12 Đai ốc ngắn, Đường kính ngoài 3/4 inch, Đồng thau | AB3TXF 1VDT4 41FS-121-1/16-141.25 "450 đến 2800 psi3 / 4 "10€176.75
PARKER 41FS-2 Đai ốc ngắn, Đường kính ngoài 1/8 inch, Đồng thau | AB3TXG 1VDT6 41FS-25 / 16-243 / 8 "450 đến 2800 psi1 / 8 "10€46.17
PARKER 41FS-3 Đai ốc ngắn, Đường kính ngoài 3/16 inch, Đồng thau | AB3TXJ 1VDT8 41FS-33 / 8-247 / 16 "450 đến 2800 psi3 / 16 "10€28.06
PARKER 41FS-4 Đai ốc ngắn, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AC2YHH 2P151 41FS-47 / 16-20-1400 psi1 / 4 "10€21.88
PARKER 41FS-6 Đai ốc ngắn, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AC2YHJ 2P152 41FS-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10€39.62
PARKER 41FS-8 Đai ốc ngắn, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AC2YHK 2P153 41FS-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10€59.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đai ốc ngắn 41FS-5, Đường kính ngoài 5/16 inch, Đồng thau
€38.50 /đóng gói