Parker 41fl-5 | Đai ốc dài, Đường kính ngoài 5/16 inch, Đồng thau | 1vdt2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 41FL-5 Đai ốc dài, Đường kính ngoài 5/16 inch, Đồng thau | AB3TXE 1VDT2

PARKER Đai ốc dài 41FL-5, Đường kính ngoài 5/16 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3TXE phần: 41FL-5Tham chiếu chéo: 1VDT2
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
€50.31 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHạt dài
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiBùng phát
Kích thước luồng lóa1 / 2-20
Loại pháo sáng45 Degrees
Kích thước hex5 / 8 "
Max. Sức ép450 đến 2800 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
PARKER 41FL-2 Đai ốc dài, Đường kính ngoài 1/8 inch, Đồng thau | AB3TXC 1VDR7 41FL-25 / 16-243 / 8 "1 / 8 "10€50.75
PARKER 41FL-3 Đai ốc dài, Đường kính ngoài 3/16 inch, Đồng thau | AB3TXD 1VDR9 41FL-33 / 8-247 / 16 "3 / 16 "10€49.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đai ốc dài 41FL-5, Đường kính ngoài 5/16 inch, Đồng thau
€50.31 /đóng gói