Parker 411f-8 | Đai Ốc Đảo Ngược 1/2 Inch - Pk10 | 6jlj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 411F-8 Flare Nut Ngược 1/2 inch - Gói 10 | AE9GKJ 6JLJ4

PARKER 411F-8 Đai ốc loe ngược 1/2 inch - Gói 10 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AE9GKJ phần: 411F-8Tham chiếu chéo: 6JLJ4
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
€101.06 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđai ốc loe
Vật liệu cơ thểThau
Tuân thủSAE J512
Kiểu kết nốiBùng phát x MNPS
Kích thước luồng lóa3 / 4-18
Loại pháo sángĐảo ngược
Kích thước hex3 / 4 "
Max. Sức ép750 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
PARKER 411F-3 Flare Nut Đảo ngược 3/16 inch - Gói 10 | AE9GKE 6JLJ0 411F-33 / 8-243 / 8 "1900 psi3 / 16 "10€27.85
PARKER 411F-4 Flare Nut Đảo ngược 1/4 inch - Gói 10 | AE9GKF 6JLJ1 411F-47 / 16-247 / 16 "1400 psi1 / 4 "10€40.69
PARKER 411F-5 Flare Nut Đảo ngược 5/16 inch - Gói 10 | AE9GKG 6JLJ2 411F-51 / 2-201 / 2 "1200 psi5 / 16 "10€32.17
PARKER 411F-6 Flare Nut Đảo ngược 3/8 inch - Gói 10 | AE9GKH 6JLJ3 411F-65 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "10€54.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 411F-8 Đai ốc loe ngược 1/2 inch - Gói 10 chiếc
€101.06 /đóng gói